SPARTAN SCIENTIFIC 3585 Serisi, Solenoid Valf
stil | Model | Hacim Katsayısı | Boru Boyutu | Conta Malzemesi | Gerilim | Watt | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3585-020-9226B | 1.95 | 3 / 8 " | Buna N | 24 VAC | 8.5 | €81.22 | |
A | 3585-020-9222B | 1.95 | 3 / 8 " | Buna N | 12 VDC | 6.5 | €81.22 | |
A | 3585-030-9227B | 1.95 | 3 / 8 " | EPDM | 120 VAC | 8.5 | €93.04 | |
A | 3585-030-9223B | 1.95 | 3 / 8 " | EPDM | 24 VDC | 6.5 | €83.46 | |
A | 3585-020-9227B | 1.95 | 3 / 8 " | Buna N | 120 VAC | 8.5 | €81.22 | |
A | 3585-020-9223B | 1.95 | 3 / 8 " | Buna N | 24 VDC | 6.5 | €81.22 | |
A | 3585-030-9222B | 1.95 | 3 / 8 " | EPDM | 12 VDC | 6.5 | €83.46 | |
A | 3585-020-9236B | 2.45 | 1 / 2 " | Buna N | 24 VAC | 8.5 | €93.04 | |
A | 3585-020-9232B | 2.45 | 1 / 2 " | Buna N | 12 VDC | 6.5 | €81.22 | |
A | 3585-030-9236B | 2.45 | 1 / 2 " | EPDM | 24 VAC | 8.5 | €83.46 | |
A | 3585-030-9232B | 2.45 | 1 / 2 " | EPDM | 12 VDC | 6.5 | €83.46 | |
A | 3585-020-9237B | 2.45 | 1 / 2 " | Buna N | 120 VAC | 8.5 | €93.04 | |
A | 3585-020-9233B | 2.45 | 1 / 2 " | Buna N | 24 VDC | 6.5 | €93.04 | |
A | 3585-030-9237B | 2.45 | 1 / 2 " | EPDM | 120 VAC | 8.5 | €89.79 | |
A | 3585-030-9233B | 2.45 | 1 / 2 " | EPDM | 24 VDC | 6.5 | €93.04 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Termokupl Termometreler
- Ahşap Kapı Donanımı
- Elektrikli Tavan Isıtıcıları
- Rotary Flap Peen Meclisleri
- Otomotiv Tel ve Kablo
- Dağıtım Ekipmanları
- Su ısıtıcıları
- Ekipman
- Gaz Algılama
- Esnek Pervaneli Pompalar
- AIR HANDLER % 95 Verimli Mikrofiber HEPA Hava Filtreleri
- TORK Zamanlayıcı Aksesuarları
- DIXON R119 Watt Frl Std. Düzenleyiciler
- PASS AND SEYMOUR Yardımcı Kontaklı Yedek Anahtarlar
- COOPER B-LINE B22TH Serisi Üç Delikli Dikme Kanalları
- AIRMASTER FAN WC Tedarik Görev Motor Kitleri
- ANVIL Siyah Dökme Demir 45 Derece dirsekler
- EATON Danfoss PTS5-16 Serisi Yön Kontrol Valfleri
- JEI DRILLING AND CUTTING SOLUTIONS Minibeast İnce Delme Makinesi
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD Pyroguard FR Aleve Dayanıklı Tulum, Elastik Bilek, Açık Bilek