DAYTON 44YU07 Egzoz Fanı 36 İnç Doğrudan Tahrik
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tarımsal Egzoz Fanı |
Ajans Uyumluluğu | Motor, ABD ve Kanada için UL tarafından tanınmaktadır. |
Rulman Tipi | Mühürlü Top |
CFM @ 0.000-In. SP | 11077 |
CFM @ 0.050-In. SP | 10217 |
CFM @ 0.100-In. SP | 9381 |
CFM @ 0.150-In. SP | 8557 |
CFM / Watt @ 0.000-In. SP | 21.1 |
CFM / Watt @ 0.050-In. SP | 18.6 |
CFM / Watt @ 0.100-In. SP | 16.4 |
CFM / Watt @ 0.150-In. SP | 14.5 |
Fan RPM | 850 |
Çerçeve Finish | Galvanize çelik |
çerçeve Malzeme | Galvanize çelik |
Tam Yük Amperi | 5.2/2.6 |
Yükseklik | 40.125 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 104 |
Maks. derinlik | 14 |
Örgü boyutu | X 1 2 |
Motor Muhafazası | TEAO |
Motor İzolasyonu | B Sınıfı |
Motor Devri | 825 |
Motor Tipi | Kalıcı Bölünmüş Kapasitör |
Montaj Yeri | Dikey |
Bıçak Sayısı | 3 |
Açılış Gerekli H (In.) | 40-3 / 4 |
Açılması Gerekli W (In.) | 40-3 / 4 |
Faz | 1 |
Pervane Çapı. | 36 |
Pervaneli Malzeme | Galvanize çelik |
Mil Dia. | 5/8 |
Tip | Montajlı Doğrudan Tahrik |
UPC | 190735299777 |
Venturi Açıklık Dia. | 5/16 |
Venturi Derinliği | 4 |
Gerilim | 115/230 |
Gemi ağırlığı (kg) | 53.1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 119.38 |
Gemi uzunluğu (cm) | 111.76 |
Gemi genişliği (cm) | 45.72 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Maks. derinlik | CFM @ 0.000-In. SP | CFM @ 0.100-In. SP | Motor Devri | Motor Tipi | Montaj Yeri | Bıçak Sayısı | Faz | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44YU08 | 17 | 18926 | 15973 | 850 | Kalıcı Bölünmüş Kapasitör | Dikey | 2 | 1 | €1,292.17 | ||
44YU09 | 27 | 11,420 | 10,170 | 1725 | Kapasitör Başlatma, Kapasitör Çalıştırma | Duvar | 4 | 1 | €2,591.82 | ||
44YU10 | 14 | 11,598 | 10,052 | 1725 | - | Dikey | 4 | - | €667.26 | ||
44YU12 | 28 | 19,100 | 16,500 | 850 | Kalıcı Bölünmüş Kapasitör | Duvar | 2 | 1 | €1,879.80 | ||
44YU13 | 12.5 | 5618 | 4845 | 1100 | Kalıcı Bölünmüş Kapasitör | Dikey | 3 | 1 | €1,060.29 | ||
44YU14 | 28 | 21,100 | 18,900 | 1725 | Kapasitör Başlatma, Kapasitör Çalıştırma | Duvar | 3 | 1 | €2,072.03 | ||
44YU15 | 17 | 19001 | 16097 | 850 | 3 Fazlı | Dikey | 2 | 3 | €1,270.70 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00