DAYTON 44YU08 Egzoz Fanı 48 İnç 230V
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tarımsal Egzoz Fanı |
Ajans Uyumluluğu | Motor, ABD ve Kanada için UL tarafından tanınmaktadır. |
Rulman Tipi | Mühürlü Top |
CFM @ 0.000-In. SP | 18926 |
CFM @ 0.050-In. SP | 17481 |
CFM @ 0.100-In. SP | 15973 |
CFM @ 0.150-In. SP | 14256 |
CFM / Watt @ 0.000-In. SP | 19.9 |
CFM / Watt @ 0.050-In. SP | 17.8 |
CFM / Watt @ 0.100-In. SP | 15.8 |
CFM / Watt @ 0.150-In. SP | 13.7 |
Fan RPM | 857 |
Çerçeve Finish | Galvanize çelik |
çerçeve Malzeme | Galvanize çelik |
Tam Yük Amperi | 11.0/5.5 |
Yükseklik | 52.125 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 104 |
Maks. derinlik | 17 |
Örgü boyutu | X 1 2 |
Motor Muhafazası | TEAO |
Motor İzolasyonu | B Sınıfı |
Motor Devri | 850 |
Motor Tipi | Kalıcı Bölünmüş Kapasitör |
Montaj Yeri | Dikey |
Bıçak Sayısı | 2 |
Açılış Gerekli H (In.) | 52-7 / 8 |
Açılması Gerekli W (In.) | 52-7 / 8 |
Faz | 1 |
Pervane Çapı. | 48 |
Pervaneli Malzeme | Galvanize çelik |
Mil Dia. | 1 |
Tip | Montajlı Doğrudan Tahrik |
UPC | 190735299784 |
Venturi Açıklık Dia. | 5/16 |
Venturi Derinliği | 4.5 |
Gerilim | 115/230 |
Gemi ağırlığı (kg) | 75.6 |
Gemi yüksekliği (cm) | 132.84 |
Gemi uzunluğu (cm) | 132.08 |
Gemi genişliği (cm) | 43.43 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Maks. derinlik | CFM @ 0.000-In. SP | CFM @ 0.100-In. SP | Motor Devri | Motor Tipi | Montaj Yeri | Bıçak Sayısı | Faz | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44YU07 | 14 | 11077 | 9381 | 825 | Kalıcı Bölünmüş Kapasitör | Dikey | 3 | 1 | €2,152.36 | ||
44YU09 | 27 | 11,420 | 10,170 | 1725 | Kapasitör Başlatma, Kapasitör Çalıştırma | Duvar | 4 | 1 | €2,591.82 | ||
44YU10 | 14 | 11,598 | 10,052 | 1725 | - | Dikey | 4 | - | €667.26 | ||
44YU12 | 28 | 19,100 | 16,500 | 850 | Kalıcı Bölünmüş Kapasitör | Duvar | 2 | 1 | €1,879.80 | ||
44YU13 | 12.5 | 5618 | 4845 | 1100 | Kalıcı Bölünmüş Kapasitör | Dikey | 3 | 1 | €1,060.29 | ||
44YU14 | 28 | 21,100 | 18,900 | 1725 | Kapasitör Başlatma, Kapasitör Çalıştırma | Duvar | 3 | 1 | €2,072.03 | ||
44YU15 | 17 | 19001 | 16097 | 850 | 3 Fazlı | Dikey | 2 | 3 | €1,270.70 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00