DAYTON 44YV13 Trafo, 480V Giriş Gerilimi, 112 Kva, 3 Faz
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Üç Fazlı Transformatör |
Renk | ASA 61 Gri |
derinlik | 23 " |
Muhafaza Malzemesi | Çelik |
Muhafaza Değerlendirmesi | NEMA.png |
Yükseklik | 46.58 " |
Giriş Gerilimi | 480V AC |
IP Rating | 54 |
Çıkış Gerilimi | 120V AC, 208V AC Yıldız |
Faz | 3 |
Sıcaklık. yükselmek | 150 Derece C |
VA Derecelendirmesi | 112kVA |
genişlik | 28 " |
Sargı Malzemesi | Alüminyum |
Gemi ağırlığı (kg) | 283.5 |
Menşe Ülkesi | Meksika |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00