Dayton 45c672 | Kombinasyon Panjur Damperi 12 X 12 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 45C672 Kombine Panjur Damperi 12 x 12 | AD6FME

DAYTON 45C672 Kombine Panjur Damper 12 x 12

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6FME Model: 45C672
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
€348.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kombinasyon Panjur Damperi
Flanş Genişliği1.25 "
Serbest Bölge.297 Kare-Ft.
İç Yükseklik6"
İç Genişlik9"
MalzemeEkstrüde Alüminyum
Maks. Alan sayısı Egzoz (CFM)206
Maks. Alan sayısı Giriş (CFM)131
Maks. Alan sayısı Hız3500 fpm
Min. Duvar Açıklığı (İç)12Y X 12G
Bıçak Sayısı2
Dış Yükseklik11.5 "
Dış Genişlik11.5 "
TipAyarlanabilir Damper

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.39
Gemi yüksekliği (cm)20.32
Gemi uzunluğu (cm)34.29
Gemi genişliği (cm)34.29
HS kodu7610900080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Bıçak Açısı (Derece) (45/90)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSerbest Bölgeİç Yükseklikİç GenişlikBıçak SayısıDış YükseklikDış GenişlikÜcret
DAYTON 45C673 Kombine Panjur Damperi 54 x 54 | AD6FMF 45C6738.504 Kare-Ft.48 "51 "1153.5 "53.5 "€2,220.50
DAYTON 45C674 Kombine Panjur Damperi 60 x 60 | AD6FMG 45C67411.165 Kare-Ft.54 "57 "1259.5 "59.5 "€2,547.04
DAYTON 45C679 Kombinasyon Panjur Damperi 36 x 24 | AD6FMM 45C6792.33 Kare-Ft.30 "21 "735.5 "23.5 "€952.10
DAYTON 45C680 Kombine Panjur Damperi 24 x 36 | AD6FMN 45C6802.12 Kare-Ft.18 "33 "423.5 "35.5 "€723.99
DAYTON 45C681 Kombinasyon Panjur Damperi 48 x 36 | AD6FMP 45C6815.214 Kare-Ft.42 "33 "1047.5 "35.5 "€1,481.87
DAYTON 45C682 Kombine Panjur Damperi 36 x 48 | AD6FMQ 45C6825 Kare-Ft.30 "45 "735.5 "47.5 "€1,245.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 45C672 Kombine Panjur Damper 12 x 12
€348.11 / Adet