DAYTON 45C681 Kombine Panjur Damper 48 x 36
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kombinasyon Panjur Damperi |
Flanş Genişliği | 1.25 " |
Serbest Bölge | 5.214 Kare-Ft. |
İç Yükseklik | 42 " |
İç Genişlik | 33 " |
Malzeme | Ekstrüde Alüminyum |
Maks. Alan sayısı Egzoz (CFM) | 5294 |
Maks. Alan sayısı Giriş (CFM) | 3369 |
Maks. Alan sayısı Hız | 3500 fpm |
Min. Duvar Açıklığı (İç) | 48 Y x 36 W |
Bıçak Sayısı | 10 |
Dış Yükseklik | 47.5 " |
Dış Genişlik | 35.5 " |
Tip | Ayarlanabilir Damper |
Gemi ağırlığı (kg) | 34.65 |
Gemi yüksekliği (cm) | 20.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 125.73 |
Gemi genişliği (cm) | 95.25 |
HS kodu | 7610900080 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Serbest Bölge | İç Yükseklik | İç Genişlik | Bıçak Sayısı | Dış Yükseklik | Dış Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45C672 | .297 Kare-Ft. | 6" | 9" | 2 | 11.5 " | 11.5 " | €348.11 | |
45C673 | 8.504 Kare-Ft. | 48 " | 51 " | 11 | 53.5 " | 53.5 " | €2,220.50 | |
45C674 | 11.165 Kare-Ft. | 54 " | 57 " | 12 | 59.5 " | 59.5 " | €2,547.04 | |
45C679 | 2.33 Kare-Ft. | 30 " | 21 " | 7 | 35.5 " | 23.5 " | €952.10 | |
45C680 | 2.12 Kare-Ft. | 18 " | 33 " | 4 | 23.5 " | 35.5 " | €723.99 | |
45C682 | 5 Kare-Ft. | 30 " | 45 " | 7 | 35.5 " | 47.5 " | €1,245.33 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00