DAYTON 45J341 İngiliz Tekerleği 28 In
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | İngilizce Wheel |
Hafif Çelik Kapasitesi (Ölçü) | 18 |
İnşaat | Çelik |
Ölmek | 2 ", 3", 4 ", 6", 8 ", 12" |
UPC | 190735301111 |
Gemi ağırlığı (kg) | 76.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 25.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 88.9 |
Gemi genişliği (cm) | 81.28 |
HS kodu | 8462290020 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00