DAYTON Kayış Tahrikli Egzoz Vantilatörleri, 60 İnç
stil | Model | Motor Gerilimi | Taban Uzunluğu | CFM @ 0.000-In. SP | Faz | 0.125-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 0.250-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | Tip | CFM @ 0.125-In. SP | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4YY29 | - | 72 1 / 2 " | - | - | - | - | Eksenel Üst Kumlama, Daha Az Tahrik Paketi | - | €6,762.37 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 7A908 | 115/230 | 72.5 " | 43,011 | 1 | 22 | - | Eksenel Üst Kumlama, Tahrik Paketi ile | 36,740 | €10,644.34 | |
A | 7A909 | 115/230 | 72.5 " | 51,052 | 1 | 25 | 29 | Eksenel Üst Kumlama, Tahrik Paketi ile | 46,295 | €9,053.26 | |
A | 7A911 | 208-220 / 440 | 72.5 " | 43,011 | 3 | 22 | - | Eksenel Üst Kumlama, Tahrik Paketi ile | 36,740 | €10,102.98 | |
A | 7A913 | 208-220 / 440 | 72.5 " | 58,455 | 3 | 31 | 33 | Eksenel Üst Kumlama, Tahrik Paketi ile | 54,801 | €9,381.42 | |
A | 7A914 | 208-220 / 440 | 72.5 " | 64,326 | 3 | 43 | 43 | Eksenel Üst Kumlama, Tahrik Paketi ile | 61,083 | €10,536.19 | |
A | 7A912 | 208-220 / 440 | 72.5 " | 51,052 | 3 | 25 | 29 | Eksenel Üst Kumlama, Tahrik Paketi ile | 46,295 | €10,205.20 | |
A | 7A910 | 230 | 72.5 " | 58,455 | 1 | 31 | 33 | Eksenel Üst Kumlama, Tahrik Paketi ile | 54,801 | €10,278.59 |
Kayış Tahrik Egzoz Vantilatörleri, 60 İnç
Dayton egzoz menfezleri, dökümhaneler, depolar, üretim tesisleri ve laboratuvarlar gibi ticari ve endüstriyel binalarda kullanılmaktadır. İstenmeyen backdraft'ları durdurmak için dahili kelebek damperlerle donatılmış olarak gelirler ve kullanılmadıklarında damper titremesini azaltmak için manyetik mandallara sahiptirler. Düşük ses seviyeleri üretmek için keskin eğimli kanatlara sahip monte edilmiş çelik pervanelere sahiptirler. 72-1/2 ve 72.5 inç taban uzunluklarında mevcut olan bu havalandırma delikleri arasından seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Halka Terminalleri
- Kontak Bloklu Acil Durdurma Butonları
- Karbon Filtreleri
- Kablo Koruyucular
- Yeraltı Muhafaza Kapakları
- Üfleyiciler
- Duvarcılık
- Engellere Erişim ve Kalabalık Kontrolü
- Otomotiv Dış
- süzgeçler
- BAW PLASTICS Mağaza Zarfı, Floresan Sarı
- RUBBERMAID Üstü Açık Çöp Kovası
- APPROVED VENDOR Kare boru
- WHEATON Polikarbonat Şişe
- AMERICAN WELDQUIP Hava Soğutmalı Mig Tabancası
- TEMPSET TECH Esnek Hortum, 21 İnç x 15 Feet
- COOPER B-LINE B106-42 İki Delik Ofset Z Destekler
- ELKAY Şişe Dolum İstasyonları
- NIBCO Dişli Operatörleri
- WEG DES Uç Kalkanları