Dayton 48c159 | Uzaktan Dengeleme Damperi 6 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 48C159 Uzaktan Dengeleme Damperi 6 In | AD6QRH

DAYTON 48C159 Uzaktan Dengeleme Damperi 6 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6QRH Model: 48C159
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
€121.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Uzaktan Dengeleme Damperi
Çalıştırıcı9V
YatakSentetik
Damper Çapı6"
Kanal Dia.6"
Kullanmak içinBir H VAC Sisteminde Hava Akışını Düzenlemek için Tasarlandı
çerçeve20 Ölçer
Çerçeve Derinliği6-3 / 8 "
çerçeve MalzemeGalvanize çelik
Maks. Sıcaklık.180 F
Maks. Alan sayısı Hız2000 fpm
Basınç Farkı Maks.1
Tipyuvarlak

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.67
Gemi yüksekliği (cm)19.05
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu8481803030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Bıçak (Ölçer) (20)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDamper ÇapıKanal Dia.Ücret
DAYTON 48C161 Uzaktan Dengeleme Damperi 10 In | AD6QRJ 48C16110 "10 "€132.65
DAYTON 48C160 Uzaktan Dengeleme Damperi 8 Giriş | AG6TZU 48C1608"8"€144.09
DAYTON 48C162 Uzaktan Dengeleme Damperi 12 In | AG6TZV 48C16212 "12 "€137.51

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 48C159 Uzaktan Dengeleme Damperi 6 In
€121.60 / Adet