DAYTON 48C162 Uzaktan Dengeleme Damperi 12 In
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Uzaktan Dengeleme Damperi |
Çalıştırıcı | 9V |
Yatak | Sentetik |
Damper Çapı | 12 " |
Kanal Dia. | 12 " |
Kullanmak için | Bir H VAC Sisteminde Hava Akışını Düzenlemek için Tasarlandı |
çerçeve | 20 Ölçer |
Çerçeve Derinliği | 6-3 / 8 " |
çerçeve Malzeme | Galvanize çelik |
Maks. Sıcaklık. | 180 F |
Maks. Alan sayısı Hız | 2000 fpm |
Basınç Farkı Maks. | 1 |
Tip | yuvarlak |
Gemi ağırlığı (kg) | 10.8 |
Gemi yüksekliği (cm) | 19.05 |
Gemi uzunluğu (cm) | 33.02 |
Gemi genişliği (cm) | 33.02 |
HS kodu | 8481809020 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00