Dayton 4a704 | Solenoid Valf Daha Az Bobin 1/4 İnç Pirinç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 4A704 Bobinsiz Solenoid Valf 1/4 İnç Pirinç | AD6RUG

DAYTON 4A704 Solenoid Valf Daha Az Bobin 1/4 İnç Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6RUG Model: 4A704
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
€214.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Solenoid Valf Az Bobin
Hava akımı11.9 scfm'ye kadar
gövde MalzemesiPirinç
Hacim Katsayısı0.22/0.17
Akış Aralığı0.22-1.4 galon / dk
Conta MalzemesiBuna N
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı180 Derece F
Min. Çalışma Basıncı Farkı0 psi
Çalışma ŞekliDoğrudan Oyunculuk
Orifis Dia.3 / 32 "
Toplam yükseklik4"
Uzunluk1.5 "
Boru Boyutu1 / 4 "
Güvenli Çalışma Suyu Basıncı500 psi
Valf YapılandırmasıEvrensel
Valf Tasarımı3 Yönlü

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.43
Gemi yüksekliği (cm)13.21
Gemi uzunluğu (cm)9.65
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu8481809005
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelValf TasarımıHava akımıgövde MalzemesiHacim KatsayısıAkış AralığıOrifis Dia.Toplam yükseklikValf YapılandırmasıÜcret
DAYTON 3A432 Solenoid Valf Bobinsiz 1/4 İnç Nc Ss | AC8GKX 3A4322 Yönlü29.4 scfm'ye kadarPaslanmaz çelik0.700.70-3.1 galon / dk1 / 4 "2.875 "Normalde kapalı€117.30
DAYTON 4A693 Solenoid Valf Az Bobin 1/4 İnç Nc Ss | AD6RTW 4A6932 Yönlü32.0 scfm'ye kadarPaslanmaz çelik0.560.56-4.3 galon / dk3 / 16 "2.875 "Normalde kapalı€192.61

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 4A704 Solenoid Valf Daha Az Bobin 1/4 İnç Pirinç
€214.12 / Adet