DAYTON Solenoid Valf Daha Az Bobin
stil | Model | Valf Tasarımı | Hava akımı | gövde Malzemesi | Hacim Katsayısı | Akış Aralığı | Orifis Dia. | Toplam yükseklik | Valf Yapılandırması | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3A432 | 2 Yönlü | 29.4 scfm'ye kadar | Paslanmaz çelik | 0.70 | 0.70-3.1 galon / dk | 1 / 4 " | 2.875 " | Normalde kapalı | €117.30 | |
A | 4A693 | 2 Yönlü | 32.0 scfm'ye kadar | Paslanmaz çelik | 0.56 | 0.56-4.3 galon / dk | 3 / 16 " | 2.875 " | Normalde kapalı | €192.61 | |
B | 4A704 | 3 Yönlü | 11.9 scfm'ye kadar | Pirinç | 0.22/0.17 | 0.22-1.4 galon / dk | 3 / 32 " | 4" | Evrensel | €214.12 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Dahili Döner Broşlar
- Sürtünme Tuğlaları
- Kilitli Silindirler
- Otomatik Gaz Dedektörü Test Sistemleri
- Ultrasonik Kalınlık Ölçer
- Hortum Makaraları
- Ayakkabı ve Ayakkabı Aksesuarları
- Röle
- Şantiye Aydınlatması
- Boru ve Test Tapaları ve Aksesuarları
- SQUARE D Bölünmüş Çekirdekli Akım Trafosu
- PROTO Metrik Standart Genişletme Somunu Anahtarı
- TOWNSTEEL XCE-2000 Serisi, Elektronik Kilit
- PETERSEN PRODUCTS 143-9 Serisi Boru Tapası
- KETT TOOLS Kordon Grupları
- SPEARS VALVES CPVC Birleştirilmiş Aktüatörlü Pnömatik Diyaframlı Vanalar, SR Dişli, FKM O-Ring
- SPEARS VALVES PVC Sınıfı 125 IPS Fabrikasyon Bağlantı Parçası Takviyeli T Parçalar, Soket x Tıkaç x Fipt
- SHAW PLUGS Turn-Tite Mekanik Genleşme Tapaları, 2 ila 3 İnç
- MI-T-M dirsekler
- ROBERTSHAW Vanalar