DAYTON 4C121 Üfleyici 13 1/2 In
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Üfleyici |
Rulman Tipi | Motordaki Top |
Üfleyici RPM | 1725 |
derinlik | 23 " |
Boşaltma Yüksekliği (In.) | 14.625 |
Boşaltma Genişliği (In.) | 10.75 |
Yükseklik | 28 " |
Konut Finish | Gri Polyester Epoksi |
Gövde Malzemesi | Çelik |
Giriş Çapı | 14-1 / 2 " |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 104 F |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 180 Derece F |
rotasyon | CW |
Tip | Daha Az Motor |
UPC | 190735321874 |
Tekerlek Çapı | 7 / 8 " |
Tekerlek çapı | 13 1 / 2 " |
Tekerlek Malzemesi | Alüminyum |
Tekerlek Genişliği | 8.125 " |
genişlik | 23 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 39.47 |
Gemi yüksekliği (cm) | 74.17 |
Gemi uzunluğu (cm) | 62.74 |
Gemi genişliği (cm) | 59.94 |
HS kodu | 8414596060 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | + | CFM @ 2.000-In. SP | Üfleyici RPM | CFM @ 0.000-In. SP | CFM @ 4.000-In. SP | dBA @ 5 Ayak | derinlik | Boşaltma Yüksekliği (In.) | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2C862 | Üfleyici | - | 1725 | - | - | - | 14 " | 8.25 | €297.12 | ||
2C863 | Üfleyici | - | 1725 | - | - | - | 16 " | 10.75 | €365.74 | ||
2C864 | Üfleyici | - | 1725 | - | - | - | 17 " | 11.75 | €451.07 | ||
4C217 | Üfleyici | - | 1725 | - | - | - | 22 " | 13.25 | €665.90 | ||
7C487 | Yüksek Basınçlı Blower | - | 3430 | - | 1741 | 92 | 18-7 / 8 " | 7.125 | €1,494.03 | ||
7C552 | Üfleyici | - | 1725 | 533 | - | 64 | 14 " | 8.25 | €548.48 | ||
7C553 | Üfleyici | - | 1725 | 909 | - | 69 | 16 " | 10.75 | €670.01 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00