MACROMATIC THR-15161-33J Zaman Geciktirme Rölesi, 240VAC, 10A
Madde: CD6YPZ
Modeli: THR-15161-33J
€110.07 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Zaman Gecikmesi Rölesi |
Giriş Gerilimi | 240 VAC |
Çıkış Akımı | 10A |
Zamanlama Aralığı | 1 - 100 Dakika |
Model | Giriş Gerilimi | Gerilim | Gerilim (AC) | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
THR-10261-04 | 240 VAC | - | - | €85.92 | TEKLİF TALEBİ
|
THR-10261-04J | 240 VAC | - | - | €85.92 | TEKLİF TALEBİ
|
THR-10261-30 | 240 VAC | - | - | €85.92 | TEKLİF TALEBİ
|
THR-10261-30J | 240 VAC | - | - | €85.92 | TEKLİF TALEBİ
|
THR-10261-31 | 240 VAC | - | - | €85.92 | TEKLİF TALEBİ
|
THR-10261-31J | 240 VAC | - | - | €85.92 | TEKLİF TALEBİ
|
THR-10261-32 | 240 VAC | - | - | €85.92 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00