DAYTON 4C231 Kanatlı Fan 24 In
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Pervane |
Bıçak Yüksekliği | 3-13 / 32 inç |
Blade Malzeme | Alüminyum |
Bıçak genişliği | 11 13 / 16 " |
Delik Dia. | 1 / 2 " |
CFM @ 0.000-In. SP | 3908/2736 |
CFM @ 0.125-In. SP | 3588/2250 |
CFM @ 0.250-In. SP | 3227/1851 |
Maks. RPM | 1725 |
Bıçak Sayısı | 3 |
Zift | 14 Derece |
Pervane Çapı. | 24 " |
Uyarılar | Daha İyi Seçim Kriterleri İçin Katalog Sayfasını Görüntüle |
Gerekli HP @ Daha Yüksek RPM | 1/4 |
Gerekli HP @ Düşük RPM | 1/12 |
rotasyon | CW Karşılıklı Deşarj |
RPM Yüksek | 1500 |
RPM Düşük | 1050 |
Tip | Değiştirme |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.31 |
Gemi yüksekliği (cm) | 58.67 |
Gemi uzunluğu (cm) | 56.39 |
Gemi genişliği (cm) | 17.53 |
HS kodu | 8414596090 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Delik Dia. | CFM @ 0.000-In. SP | CFM @ 0.125-In. SP | CFM @ 0.250-In. SP | Zift | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2C370 | 1 / 2 " | 3573/2361 | 3290/1949 | 3023/1599 | 11 Derece | €126.32 | |
2C372 | 1 / 2 " | 5723/3782 | 5456/3281 | 5097/2871 | 18 Derece | €132.80 | |
2C373 | 5 / 8 " | 5723/3782 | 5456/3281 | 5097/2871 | 18 Derece | €145.79 | |
4C463 | 5 / 8 " | 3573/2361 | 3290/1949 | 3023/1599 | 11 Derece | €136.70 | |
4C464 | 5 / 8 " | 3908/2736 | 3588/2250 | 3227/1851 | 14 Derece | €146.27 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00