DAYTON 4C457 Kanatlı Fan 30 In
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Pervane |
Bıçak Yüksekliği | 4-7 / 16 inç |
Blade Malzeme | Alüminyum |
Bıçak genişliği | 11.875 " |
Delik Dia. | 5 / 8 " |
CFM @ 0.000-In. SP | 6122/4556 |
CFM @ 0.125-In. SP | 5322/3568 |
CFM @ 0.250-In. SP | 4676/2755 |
Maks. RPM | 1140 |
Bıçak Sayısı | 3 |
Zift | 20 Derece |
Pervane Çapı. | 30 " |
Uyarılar | Daha İyi Seçim Kriterleri İçin Katalog Sayfasını Görüntüle |
Gerekli HP @ Daha Yüksek RPM | 1/2 |
Gerekli HP @ Düşük RPM | 1/4 |
rotasyon | CW Karşılıklı Deşarj |
RPM Yüksek | 1075 |
RPM Düşük | 800 |
Tip | Değiştirme |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.49 |
Gemi yüksekliği (cm) | 71.63 |
Gemi uzunluğu (cm) | 67.31 |
Gemi genişliği (cm) | 16.51 |
HS kodu | 8414596090 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Delik Dia. | CFM @ 0.000-In. SP | CFM @ 0.125-In. SP | CFM @ 0.250-In. SP | Zift | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2C374 | 1 / 2 " | 2704 | 2011 | 1697 | 10 Derece | €212.40 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00