Dayton 4c716 | Ad2whj için 12 6 İnç Yardımcı Flanş Seti | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 4C716 AD2WHJ İçin 12'li 6 İnçlik Companion Flanş Seti | AD6WJH

DAYTON AD4WHJ için 716C2 Yardımcı Flanş Seti 12 6 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6WJH Model: 4C716
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
€229.95 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tüp Eksenli Tamamlayıcı Flanş
Boyut A13.5 "
Boyut B12.25 "
Flanş Genişliği1.5 "
Tüp Eksenli Fan Çapı için.12 "
Hayranlarla Kullanım İçin4C659, 4TM80
Dia İçinde.12.5 "
Malzeme16 ga. Çelik
Montaj Deliği5 / 16 "
Genel Dia.13.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.85
Gemi yüksekliği (cm)40.13
Gemi uzunluğu (cm)38.86
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8414901080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut ABoyut BFlanş GenişliğiDia İçinde.MalzemeMontaj DeliğiGenel Dia.paket adetÜcret
DAYTON 1LWN9 Companion Flanş Seti 2'li 21 İnçlik AD9MGP İçin | AB2GHD 1LWN923.875 "21.25 "1.5 "21.25 "14 ga. Çelik5 / 16 "23.875 "2€237.54
DAYTON 3C436 AC2LKU İçin 24 8 İnçlik Tamamlayıcı Flanş Seti | AC8LLF 3C43625.75 "24-5 / 16 "1.5 "24-5 / 16 "14 ga. Çelik7 / 16 "25.75 "2€339.92
DAYTON 3C440 AC2LKV İçin 30'li 8 İnçlik Tamamlayıcı Flanş Seti | AC8LLK 3C44032.25 "30.5 "1.5 "30.5 "14 ga. Çelik7 / 16 "32.25 "2€453.57
DAYTON 3C441 AC2LKW İçin 34'li Tamamlayıcı Flanş Seti 8in | AC8LLL 3C44136.25 "34.5 "1.5 "34.5 "14 ga. Çelik7 / 16 "36.25 "2€499.04
DAYTON 3C442 AC2LKX İçin 36 8 İnçlik Companion Flanş Seti | AC8LLM 3C44238.25 "36.5 "1.5 "36.5 "14 ga. Çelik7 / 16 "38.25 "2€537.23
DAYTON 3C443 AC2LKY İçin 42 8inlik Tamamlayıcı Flanş Seti | AC8LLN 3C44344.25 "42.5 "1.5 "42.5 "14 ga. Çelik9 / 16 "44.25 "2€557.62
DAYTON 3C444 AC2LKZ İçin 48 8inlik Companion Flanş Seti | AC8LLP 3C44450.25 "48.51.5 "48.5 "14 ga. Çelik9 / 16 "50.25 "2€432.50

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON AD4WHJ için 716C2 Yardımcı Flanş Seti 12 6 İnç
€229.95 / paket