DAYTON Boru Eksenli Yardımcı Flanşlar
stil | Model | Boyut A | Boyut B | Flanş Genişliği | Dia İçinde. | Malzeme | Montaj Deliği | Genel Dia. | paket adet | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4C716 | 13.5 " | 12.25 " | 1.5 " | 12.5 " | 16 ga. Çelik | 5 / 16 " | 13.5 " | 2 | €229.95 | |
A | 4C717 | 17.5 " | 16.25 " | 1.5 " | 16.25 " | 16 ga. Çelik | 5 / 16 " | 18.5 " | 2 | €219.62 | |
A | 4C718 | 19.875 " | 18.5 " | 1.5 " | 18.5 " | 16 ga. Çelik | 5 / 16 " | 19.875 " | 2 | €284.04 | |
B | 5TCN1 | 21.125 " | 18.625 " | 1.25 " | 18.625 " | Çelik | 7 / 16 " | 21.125 " | 1 | €437.73 | |
B | 5TCN2 | 23.125 " | 20.625 " | 1.25 " | 20.625 " | Çelik | 7 / 16 " | 23.125 " | 1 | €537.74 | |
A | 1LWN9 | 23.875 " | 21.25 " | 1.5 " | 21.25 " | 14 ga. Çelik | 5 / 16 " | 23.875 " | 2 | €237.54 | |
A | 4ETF9 | 25.75 " | 24-5 / 16 " | 1.5 " | 24-5 / 16 " | 14 ga. 304 Paslanmaz Çelik | 7 / 16 " | 25.75 " | 1 | €841.14 | |
A | 3C436 | 25.75 " | 24-5 / 16 " | 1.5 " | 24-5 / 16 " | 14 ga. Çelik | 7 / 16 " | 25.75 " | 2 | €339.92 | |
B | 5TCN3 | 27-9 / 16 " | 24-9 / 16 " | 1.25 " | 24-9 / 16 " | Çelik | 7 / 16 " | 27-9 / 16 " | 1 | €503.08 | |
A | 3C440 | 32.25 " | 30.5 " | 1.5 " | 30.5 " | 14 ga. Çelik | 7 / 16 " | 32.25 " | 2 | €453.57 | |
A | 4ETG1 | 32.25 " | 30.5 " | 1.5 " | 30.5 " | 14 ga. 304 Paslanmaz Çelik | 7 / 16 " | 32.25 " | 1 | €933.17 | |
B | 5TCN4 | 33.75 " | 30.75 " | 1.5 " | 30.75 " | Çelik | 7 / 16 " | 33.75 " | 1 | €631.38 | |
A | 3C441 | 36.25 " | 34.5 " | 1.5 " | 34.5 " | 14 ga. Çelik | 7 / 16 " | 36.25 " | 2 | €499.04 | |
A | 3C442 | 38.25 " | 36.5 " | 1.5 " | 36.5 " | 14 ga. Çelik | 7 / 16 " | 38.25 " | 2 | €537.23 | |
B | 5TCN5 | 39.75 " | 36.75 " | 1.5 " | 36.75 " | Çelik | 5 / 8 " | 39.75 " | 1 | €602.53 | |
A | 3C443 | 44.25 " | 42.5 " | 1.5 " | 42.5 " | 14 ga. Çelik | 9 / 16 " | 44.25 " | 2 | €557.62 | |
A | 4ETG2 | 50.25 " | 48.5 " | 1.5 " | 48.5 " | 14 ga. 304 Paslanmaz Çelik | 9 / 16 " | 50.25 " | 1 | €1,786.73 | |
A | 3C444 | 50.25 " | 48.5 | 1.5 " | 48.5 " | 14 ga. Çelik | 9 / 16 " | 50.25 " | 2 | €432.50 | |
A | 5JKE6 | 56.25 " | 54-9 / 16 " | 1.5 " | 54-9 / 16 " | 14 ga. Çelik | 7 / 16 " | 56.25 " | 2 | €504.05 | |
A | 5JKE7 | 63 " | 60-9 / 16 " | 1.5 " | 60-9 / 16 " | 14 ga. Çelik | 7 / 16 " | 63 " | 2 | €674.34 |
Tüp Eksenel Bağlantı Flanşları
Dayton boru eksenli yardımcı flanşlar, etkili tork aktarımı için flanş boyunduruklarının diğer tip bağlantılara bağlanmasına izin verir. Bu flanşlar, yapısal sertlik ve korozyon direnci için 16 gauge çelik / 14 gauge 304 paslanmaz çelik / 14 gauge çelik konstrüksiyona sahiptir. Bitişik kanal sistemi kurulurken kullanılırlar ve 1.25 ve 1.5 inç genişliklerde mevcutturlar.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kesme ve Taşlama Sıvıları
- Otomotiv Görünümü
- Radyo Uzaktan Kumandaları
- HVAC Fırça Aksesuarları
- Kapalı Alan Giriş Aksesuarları
- Polisaj
- Boru ve Aksesuarlar
- El Arabaları
- Otomotiv Testi
- Yaylar
- PARKER Union Reducer, Flare, Pirinç
- AMERI-VENT Tek Duvar Redüksiyon Wye
- HAYWARD BYV Serisi Kelebek Vana Pvc Kollu
- TSUBAKI Dişli # 25
- SCHNEIDER ELECTRIC Harmony XB5 Butonlar, 22 mm, Modüler Plastik
- BRADY R6000 Halojensiz Seri, Yazıcı Şeridi
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 Endüstriyel Küresel Vana Kutuları Program 80 x Program 40, EPDM
- Cementex USA Düz Uçlu Tornavida Bit Soketleri, 1/2 İnç Kare Sürücü
- EAGLE Varil Kapakları
- NIBCO Şarj Edilebilir Piller