DAYTON 4CPE9 Freze Mengene Çenesi W 6 İnç Çene Açık 6 In | AD6YVR

DAYTON 4CPE9 Freze Mengenesi Çenesi W 6 Inch Çene Açık 6 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6YVR Modeli: 4CPE9

İle alın Mayıs 20, Pazartesi

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€681.65 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Freze Makinesi Mengenesi
bazDöner
Yatak bazası, yatak tabanı0.0012 "ye Paralel
Çene SaptırmaEl Krank Üzerindeki Yük 0.006 lb'de 4'te 33 "
Çenenin Açılması6"
Çene PlakasıKare ila 0.0012 "her 4"
Çene Genişliği6"
Toplam yükseklik5.41 "
Uzunluk16.93 "
Boğaz Derinliği1-3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 38.63
Gemi yüksekliği (cm)23.88
Gemi uzunluğu (cm)45.97
Gemi genişliği (cm)27.43
HS kodu8466208065
Menşe ÜlkesiIN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 4CPE9 Freze Mengenesi Çenesi W 6 Inch Çene Açık 6 In
€681.65 / Adet