Dayton 4fzj6 | Egzoz Deklanşörü Fan Çapına Uyuyor. 18 İnç SS | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 4FZJ6 Egzoz Panjuru Fan Çapına Uygun 18 İnç Ss | AD7RCU

DAYTON 4FZJ6 Egzoz Panjuru Fan Çapına Uygun 18 İnç Ss

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7RCU Modeli: 4FZJ6
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
€434.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Backdraft Damperi / Duvar Panjuru
Blade MalzemePaslanmaz çelik
Fan Dia'ya uyar. (İçinde.)18
Flanş Genişliği1.5 "
Çerçeve Derinliği2"
Serbest Bölge2.043 Kare-Ft.
MalzemePaslanmaz Çelik Çerçeve ve Rot Çubukları
Maks. Alan sayısı Hız2500 fpm
Montaj Deliği Boyutu9/32 x 1/2 "
Montaj konumuDikey
Panel Sayısı1
Açık Derinlik (In.)5-3 / 4
Açılış Gerekli18-1/2 x 18-1/2"
Genel Kare (In.)21
TipYerçekimi ile Çalışan, Tek Panel

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.1
Gemi yüksekliği (cm)56.64
Gemi uzunluğu (cm)55.37
Gemi genişliği (cm)7.37
HS kodu7308909590
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontaj Deliği BoyutuBlade MalzemeÇerçeve DerinliğiAçılış GerekliTipgenişlikSerbest Bölge+Ücret
DAYTON 2FTW1 Egzoz Kepenk Çift Panel 42 İnç Alüminyum | AB9WFV 2FTW19/32 x 1/2 "Mill Finish Alüminyum3"42-1/2 x 42-1/2"Yerçekimi Kumandalı, Çift Panel-10.253 Kare-Ft.Backdraft Damper / Duvar Panjuru, Ön Flanş€386.49
DAYTON 2FTW6 Egzoz Kepenk Tek Panel 24 In | AB9WGA 2FTW69/32 x 1/2 "Mill Finish Alüminyum3"24-1/2 x 24-1/2"Yerçekimi ile Çalışan, Tek Panel-3.320 Kare-Ft.Backdraft Damper / Duvar Panjuru, Ön Flanş€163.41
DAYTON 2FTW7 Egzoz Kepenk Tekli Panel 36 In | AB9WGB 2FTW79/32 x 1/2 "Mill Finish Alüminyum3"36-1/2 x 36-1/2"Yerçekimi ile Çalışan, Tek Panel-7.436 Kare-Ft.Backdraft Damper / Duvar Panjuru, Ön Flanş€264.82
DAYTON 2FTX1 Egzoz Panjuru Singel Panel 30 In | AB9WGE 2FTX19/32 x 1/2 "Mill Finish Alüminyum3"30-1/2 x 30-1/2"Yerçekimi ile Çalışan, Tek Panel-5.452 Kare-Ft.Backdraft Damper / Duvar Panjuru, Ön Flanş€197.23
DAYTON 2FTX3 Egzoz Kepenk Çift Panel 48 İnç Alüminyum | AB9WGG 2FTX39/32 x 1/2 "Mill Finish Alüminyum3"48-1/2 x 48-1/2"Yerçekimi Kumandalı, Çift Panel-12.924 Kare-Ft.Backdraft Damper / Duvar Panjuru, Ön Flanş€445.00
DAYTON 2FTX7 Egzoz Kepenk 36 İnç Alüminyum | AB9WGL 2FTX79/32 x 1/2 "Mill Finish Alüminyum3"39-1 / 2 Y x 39-1 / 2 WYerçekimi ile Çalışan, Tek Panel-8.995 Kare-Ft.Tarımsal Duvar Egzoz Kepenk€261.00
DAYTON 2FTX8 Egzoz Kepenk 48 İnç Alüminyum | AB9WGM 2FTX89/32 x 1/2 "Mill Finish Alüminyum3"51-1 / 2 Y x 51-1 / 2 WYerçekimi Kumandalı, Çift Panel-14.841 Kare-Ft.Tarımsal Duvar Egzoz Kepenk€397.58

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 4FZJ6 Egzoz Panjuru Fan Çapına Uygun 18 İnç Ss
€434.95 / Adet