DAYTON 4HFA4 Cabrio Jet Pompa Plastik 3/4 Hp
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dönüştürülebilir Jet Pompa Sistemi |
Amper | 10.8/5.5 |
GPM Su @ 10 Ft @ 30, 50 PSI | 14.5/8.2 |
GPM Su @ 15 Ft @ 30, 50 PSI | 12.2/3.0 |
GPM Su @ 20 Ft @ 30, 50 PSI | 9.7 / - |
GPM Su @ 40 Ft @ 30, 50 PSI | 6.7/2.7 |
GPM Su @ 5 Ft @ 30, 50 PSI | 15.4/8.3 |
GPM Su @ 60 Ft @ 30, 50 PSI | 5.2/1.1 |
GPM Su @ 80 Ft @ 30, 50 PSI | 2.9 / - |
Yükseklik | 39 " |
HP | 3/4 |
Giriş | 1 1 / 4 "NPT |
uzunluk | 20 " |
Maks. Alan sayısı Kasa Basıncı | 136 PSI |
Maks. Alan sayısı Giriş basıncı | 75 PSI |
Motor Tipi | Kondansatör Başlangıcı |
Çıkış | 1 "NPT |
Mühür türü | Mekanik |
Kapat | 61 PSI |
Emiş Yüksekliği | 80 Ft. |
Tank kapasitesi | 17 Gal. |
Tank PSI'sı | 28 |
Gerilim | 115/230 |
genişlik | 20 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 29.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 88.14 |
Gemi uzunluğu (cm) | 88.9 |
Gemi genişliği (cm) | 50.8 |
HS kodu | 8413702005 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00