DAYTON 4HX56 Çatı Bordür 24 İnç Yüksek
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çatı Bordürü |
İnşaat | 18 Ölçü Galvaniz Çelik |
Boşluk Yüksekliği (In.) | 24 |
Yanıp Sönen Flanş (In.) | 4 |
Meydanın İçinde | 21 In. |
Dış Meydan | 24-1 / 2 inç |
Tip | Sabit, Havalandırmalı |
Dayton Ventilatörlerle birlikte kullanın | 26 "Kare Tabana Sahiptir |
Gemi ağırlığı (kg) | 28.35 |
Gemi yüksekliği (cm) | 64.52 |
Gemi uzunluğu (cm) | 100.84 |
Gemi genişliği (cm) | 99.57 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | İnşaat | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|
4HX54 | 18 Ölçü Galvaniz Çelik | Sabit, Havalandırmalı | €605.38 | |
4HX55 | 18 Ölçü Galvaniz Çelik | Sabit, Havalandırmalı | €641.62 | |
4HX57 | 18 Ölçü Galvaniz Çelik | Sabit, Havalandırmalı | €761.26 | |
4HX58 | 18 Ölçü Galvaniz Çelik | Sabit, Havalandırmalı | €826.53 | |
4HX59 | 18 Ölçü Galvaniz Çelik | Sabit, Havalandırmalı | €973.73 | |
4HX60 | 18 Ölçü Galvaniz Çelik | Sabit, Havalandırmalı | €996.67 | |
4HX61 | 16 Ölçü Galvaniz Çelik | Ayarlanabilir, Havalandırmalı | €1,220.74 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00