DAYTON 4HX71 Damperli Tavan
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Backdraft Damperi |
Damper Boyutu (In.) | X 50 50 |
Flanş Genişliği | 1" |
Malzeme | G-90 Galvanizli Çelik Çerçeve, Alüminyum Kanatlar, Paslanmaz Çelik Pivot Pimleri, Naylon Burçlar ve Galvanizli Çelik Rot Çubukları. |
Maks. Alan sayısı Hız | 2250 fpm |
Toplam büyüklük | 52 x 52 inç |
Tip | Çatıya Montaj, Egzoz |
Dayton Ventilatörlerle birlikte kullanın | 4HX90 |
Gemi ağırlığı (kg) | 13.32 |
Gemi yüksekliği (cm) | 135.89 |
Gemi uzunluğu (cm) | 133.35 |
Gemi genişliği (cm) | 6.35 |
HS kodu | 7308909590 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Flanş Genişliği | Malzeme | Maks. Alan sayısı Hız | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3TZ50 | 1" | G-90 Galvanizli Çelik Çerçeve, Alüminyum Kanatlar, Paslanmaz Çelik Pivot Pimleri, Naylon Burçlar ve Galvanizli Çelik Rot Çubukları. | 2000 fpm | Çatıya Montaj, Egzoz | €58.21 | ||
4HX33 | 1.375 " | 16 gauge Ekstrüde Alüminyum Çerçeve, Alüminyum Bıçaklar, Galvanizli Çelik Rot Çubukları ve Paslanmaz Çelik Donanım | 2000 fpm | Duvara Montaj, Tedarik | €76.40 | ||
60P625 | - | - | - | - | €915.86 | ||
50K327 | - | - | - | - | €837.82 | ||
50K329 | - | - | - | - | €403.12 | ||
50K332 | - | - | - | - | €1,154.49 | ||
859-11-6001-5 | - | - | - | - | €487.54 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00