Dayton 4hx72 | Duvar Backdraft Damperi, Tek Panel, 10-3/4 X 10-3/4, Alüminyum | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 4HX72 Duvar Backdraft Damperi, Tek Panel, 10-3/4 x 10-3/4, Alüminyum | AD8CMF

DAYTON 4HX72 Duvar Backdraft Damperi, Tek Panel, 10-3/4 x 10-3/4, Alüminyum

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8CMF Modeli: 4HX72
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
€56.63 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Backdraft Damperi
Hava akışı yönüYatay dikey
Blade MalzemeAlüminyum
Bıçak Malzemesi Kalınlığı26 saat
Bıçak YönüParalel Bıçaklar
Bıçak Conta MalzemesiKeçe
Bıçak TipiDüz bıçak
Damper Boyutu (In.)X 8 8
Damper TipiStatik
Fan Çapına Uygun8"
Flanş TipiÖn Flanş
Flanş Genişliği1 1 / 2 "
Kanal Şekli İçinKare
Çerçeve Derinliği1 5 / 8 "
Çerçeve FinishGalvanize
çerçeve MalzemeAlüminyum, Çelik
Serbest Bölge0.3 sq. Ft.
Malzeme16 gauge Ekstrüde Alüminyum Çerçeve, Alüminyum Bıçaklar, Galvanizli Çelik Rot Çubukları ve Paslanmaz Çelik Donanım
Maks. Hava hızı2250 fpm
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı180 Derece F
Maks. Basınç1" klozet
Maks. Alan sayısı Hız2000 fpm
Montaj YeriDuvar
Montaj konumuDikey
Panel Sayısı1
Toplam yükseklik10 3 / 4 "
Uzunluk4 1 / 2 "
Toplam büyüklük10-3 / 4 x 10-3 / 4 inç
toplam Genişlik10 3 / 4 "
Ürün Veri Sayfasıdayton-4c835.pdf
Kaba Açılış Çapı8 1 / 2 "
Kaba Açılış Uzunluğu7 1 / 2 "
Kaba Açılış ŞekliKare
Kaba Açılma Genişliği8.5 "
Eylem DeğiştirNormalde kapalı
Bağlantı Çubuğu KaplamasıGalvanize
Rot MalzemesiÇelik
TipDuvara Montaj, Tedarik
Dayton Ventilatörlerle birlikte kullanın4HZ34, 4HZ35

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.86
Gemi yüksekliği (cm)29.97
Gemi uzunluğu (cm)28.7
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8414901080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Dayton 4HX72 backdraft damper, hava akışını kontrol etmek ve backdraft'ları önlemek, verimli havalandırma sağlamak ve istenen hava basıncı farklılıklarını korumak için havalandırma sistemlerine uygundur. Egzoz veya besleme havası kanallarına, özellikle uygun hava sirkülasyonunun korunmasının ve hava akışının ters çevrilmesinin önlenmesinin önemli olduğu alanlara monte edilir.

Sık sorulan Sorular:

S. Bu backdraft damperinin ortam sıcaklığı nedir?

A. Maksimum ortam sıcaklığı 180 derece F'dir.

S. Dayton 4HX72 backdraft damperimin doğru şekilde takılıp takılmadığını nasıl anlarım?

A.

  • Kurulum sırasında bıçakların engellenmeden hareket ettiğinden emin olun.
  • Damper çerçevesinin herhangi bir şekilde bükülmesini önleyerek, damperi düz bir yönde yerleştirin.
  • Montaj yüzeyi düzgün değilse veya bıçaklar direnç gösteriyorsa montaj vidalarında bir miktar gevşeklik bırakın.

S. Backdraft damperini seçerken dikkate alınması gereken faktörler nelerdir?

A.

  • Hava akışının yönü.
  • Damperin çalışma tipi (yerçekimi tahrikli veya motorlu).
  • Sistem hızı ve karşı basınç gereksinimleri.
  • Tercih edilen montaj konfigürasyonu (kanal/açıklığa takılı veya flanşa monteli).

S. Damper için uygun yer neresidir?

A.

  • Simetrik yapılarda hem alt hem de üst katlara damper takılması tavsiye edilir.
  • Asimetrik veya esnek yapılarda, orta katlar genellikle damperlerin en etkili konumunun elde edilmesi için en uygun yerleşimi sunar.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFlanş Genişliğiçerçeve MalzemeMalzemeMaks. Alan sayısı HızÜcret
DAYTON 4HX73 Amortisör Backdraft | AD8CMG 4HX731.375 "-16 gauge Ekstrüde Alüminyum Çerçeve, Alüminyum Bıçaklar, Galvanizli Çelik Rot Çubukları ve Paslanmaz Çelik Donanım2000 fpm€77.21
DAYTON 4HX74 Damper Arka Çekişli | AD8CMH 4HX741.375 "-16 gauge Ekstrüde Alüminyum Çerçeve, Alüminyum Bıçaklar, Galvanizli Çelik Rot Çubukları ve Paslanmaz Çelik Donanım2000 fpm€84.35
DAYTON 4HX75 Damper Arka Çekişli | AD8CMJ 4HX751.375 "-16 gauge Ekstrüde Alüminyum Çerçeve, Alüminyum Bıçaklar, Galvanizli Çelik Rot Çubukları ve Paslanmaz Çelik Donanım2000 fpm€95.43
DAYTON 4HX76 Damper Arka Çekişli | AD8CMK 4HX761.375 "-16 gauge Ekstrüde Alüminyum Çerçeve, Alüminyum Bıçaklar, Galvanizli Çelik Rot Çubukları ve Paslanmaz Çelik Donanım2000 fpm€100.10
DAYTON 4HX77 Damper Arka Çekişli | AD8CML 4HX771.375 "-16 gauge Ekstrüde Alüminyum Çerçeve, Alüminyum Bıçaklar, Galvanizli Çelik Rot Çubukları ve Paslanmaz Çelik Donanım2000 fpm€105.39
DAYTON 5NKN4 Damper Backdraft Duvar Montajı 19-3 / 4 İnç Sq | AE4WMJ 5NKN41.5 "-16 gauge Ekstrüde Alüminyum Çerçeve, Galvanizli Çelik Rot Çubukları ve Paslanmaz Çelik Donanım2250 fpm€127.22
DAYTON 5NKN5 Damper Backdraft Duvar Montajı 22-3 / 4 İnç Sq | AE4WMK 5NKN51.5 "-16 gauge Ekstrüde Alüminyum Çerçeve, Galvanizli Çelik Rot Çubukları ve Paslanmaz Çelik Donanım2250 fpm€154.52

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 4HX72 Duvar Backdraft Damperi, Tek Panel, 10-3/4 x 10-3/4, Alüminyum
€56.63 / Adet