DAYTON 4HZ05 Fanblade 24 İnç 1/4 Hp
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yedek Pervane |
Blade Malzeme | Damgalı Alüminyum |
Delik Dia. | 1 / 2 " |
sürücü Tipi | direkt |
HP | 1/4 |
Bıçak Sayısı | 3 |
Pervane Çapı. | 24 " |
RPM | 1075 |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.53 |
Gemi yüksekliği (cm) | 58.93 |
Gemi uzunluğu (cm) | 55.37 |
Gemi genişliği (cm) | 17.53 |
HS kodu | 8414596090 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Delik Dia. | HP | + | Bıçak Sayısı | Pervane Çapı. | RPM | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1VLE8 | - | - | Fan Bıçağı | - | - | - | €387.41 | ||
4Hz02 | 1 / 2 " | 1/10 | Yedek Pervane | 2 | 20 " | 1100 | €6.52 | ||
4Hz03 | 1 / 2 " | 1/4 | Yedek Pervane | 2 | 30 " | 1075 | €239.30 | ||
4Hz04 | 5 / 8 " | 1/4 | Yedek Pervane | 2 | 24 " | 1725 | €203.81 | ||
4Hz06 | 5 / 8 " | 1/2 | Yedek Pervane | 2 | 24 " | 1725 | €232.75 | ||
4Hz07 | 5 / 8 " | 1/2 | Yedek Pervane | 2 | 30 " | 1075 | €223.09 | ||
4Hz10 | 5 / 8 " | 1/4 | Yedek Pervane | 3 | 20 " | 1725 | €255.73 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00