DAYTON 4HZ95 Kompakt Hava Perdesi
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Düşük Profil Hava Perdesi |
Hava hızı | 1800 / 1350 fpm |
hava Hacmi | 1350 / 1010 cfm |
dBA @ 10 Ayak | 66 |
derinlik | 6.75 " |
Yükseklik | 7.375 " |
Gövde Rengi | Işık Tan |
Gövde Malzemesi | Boyalı Çelik |
Hz | 60 |
Maks. Alan sayısı Amper | 1.6 |
Maks. Alan sayısı Kapı Genişliği | 3 ft. |
Maks. Alan sayısı Montaj yüksekliği | 8 ft. |
Maks. RPM | 1600 |
Motor Muhafazası | Tamamen kapalı |
Motor gücü | 1/8 |
Motor Tipi | Kalıcı Bölünmüş Kapasitör |
Motor Sayısı | 1 |
Hız Sayısı | 2 |
Faz | 1 |
UPC | 190735326527 |
Gerilim | 120 |
genişlik | 48 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 17.1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 25.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 129.54 |
Gemi genişliği (cm) | 24.89 |
HS kodu | 8414519060 |
Menşe Ülkesi | TH |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00