DAYTON Kompakt Hava Perdesi
stil | Model | hava Hacmi | Maks. Alan sayısı Amper | Maks. RPM | Motor gücü | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4Hz94 | 1050 / 790 cfm | 1.1 | 1700 | 1/10 | 36 " | €915.94 | |
A | 4YP01 | 1200 / 900 cfm | 1.6 | 1600 | 1/8 | 42 " | €665.20 | |
A | 4Hz95 | 1350 / 1010 cfm | 1.6 | 1600 | 1/8 | 48 " | €737.93 | |
A | 4YP02 | 1700 / 1280 cfm | 1.9 | 1600 | 1/8 | 60 " | €857.06 |
Kompakt Hava Perdesi
Dayton kompakt hava perdeleri, toz, duman ve böceklerin tesislere girmesini önlemek için vasistaslarda, arabadan geçişli pencerelerde ve diğer benzer açıklıklarda termal bir bariyer görevi görür. Bu üniteler, optimum hava akışı için tamamen kapalı motor düzeneğine sahip bir üfleyiciye sahiptir. Engelsiz görüş veya açıklıktan geçen trafik için bir sıcaklık bariyeri oluşturmak için kapılar veya yükleme alanları gibi girişlerin üzerine yerleştirilirler. 1/8 ve 1/10 HP motor sınıflarında mevcut olan bu kompakt hava perdelerinin geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- PAPR ve Tedarik Edilen Hava Başlıkları ve Kaskları
- Sigorta Redüktörleri
- Termokupl Probları
- Sarılı Boruları Shrink
- Alüminyum Boru Bağlantı Parçaları
- Islak Moplar Silecekler ve Kovalar
- Kaplinler Yakaları ve Adaptörler
- Ölçme Ekipmanları
- Kapı Kilitleri ve Sürgüleri
- vibratör
- SQUARE D LHL Serisi Kalıplı Kutulu Devre Kesiciler
- THOMAS & BETTS RA857 Serisi Halka Klemensler
- VERMONT GAGE Go Standart Dişli Tapa Mastarları, 4-40 Unc Lh
- SPEARS VALVES CPVC Çizelgesi 80 Uydurma 90 Derece. Dirsekler, Soket x Fipt
- MARTIN SPROCKET Sabit Deşarj Kolları, Düz
- Arrow Pneumatics Kurutucu Filtreler
- COAXSHER LL Kadın Wildland Fire Pantolon
- SPEEDAIRE Kısma Valfleri
- WEG DC Daimi Mıknatıslı Motorlar
- VESTIL AF Serisi A Çerçeve Arabalar