Dayton 4m070 | C-çerçeve Motor Gölgeli Kutup 1 İnç Uzunluk Kol | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 4M070 C-çerçeve Motor Gölgeli Kutup 1 İnç Uzunluk Kol | AD8TDQ

DAYTON 4M070 C-çerçeve Motor Gölgeli Kutup 1 İnç Uzunluk Kol

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8TDQ Model: 4M070

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€28.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+C-Çerçeve Motoru
Ortam Sıcaklığı Aralık40 Derece C
Yatakkol
ÇevirmeAçık Hava
çerçeveStandart Dışı
Sıklık60 Hz
Tam Yük Amperi0.54
HP1/150
Hz60
Yalıtım sınıfıB
Uzunluk Daha Az Şaft1 11 / 16 "
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40 Derece C
Motor UygulamasıHVAC/R
Motor TasarımıGölgeli Kutup
Motor Muhafaza TasarımıAçık Hava
Motor Montaj TipiTektaş
Motor Mili DönüşüCWSE
Motor Alt UygulamasıDoğrudan Dr Fan / Üfleyici
Motor Termal KorumasıEmpedans
Motor TipiGölgeli Kutup
MontajDamızlık / Delik
Montaj DelikleriStatorun Her Tarafı
Etiket RPM3000
Hız Sayısı1
OC Montajı1-7 / 8 "
Faz1
rotasyonCWSE
RPM Aralığı1801-3000
Hizmet faktörü1.0
Mil Dia.3 / 16 "
Mil Uzunluğu1"
Damızlık KonumuMil Ucu
Saplama Miktarı2
Damızlık Boyutu# 8-32
Termal korumaEmpedans
UPC190735329849
Gerilim115

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.64
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)14.22
HS kodu8501104020
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Yığın Boyutu (5/8 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelEtiket RPMYatakTam Yük AmperiHız SayısırotasyonRPM AralığıMil Dia.Mil UzunluğuÜcret
DAYTON 3LC32 C-çerçeve Motor Gölgeli Kutup 1-1/2 İnç Uzunluk | AC9XET 3LC323000kol0.31CCWSE1801-30003 / 16 "1.5 "€47.99
DAYTON 4M067 C-çerçeve Motor 1 İnç Uzunluk Gölgeli Kutup Kovanı | AD8TDM 4M0673000kol0.261CWSE1801-30003 / 16 "1"€26.68
DAYTON 4M068 C-çerçeve Motor Gölgeli Direk Kovanı 1 İnç Uzunluk | AD8TDN 4M0683000kol0.411CWSE1801-30003 / 16 "1"€26.81
DAYTON 4M072 C-çerçeve Motor 1 İnç Uzunluk Saplama/delik Cwse | AD8TDT 4M0723000kol0.621CWSE1801-30003 / 16 "1"€35.33
DAYTON 4M073 C-çerçeve Motor Şaft Ucu 1 İnç Uzunluk Otomatik | AD8TDU 4M0733000kol1.161CWSE1801-30003 / 16 "1"€37.75
DAYTON 4M075 C-çerçeve Motor Gölgeli Kutup 1 İnç Uzunluk Otomatik | AD8TDW 4M0753000kol1.032CWSE1801-30003 / 16 "1"€41.84
DAYTON 4M076 C-çerçeve Motor Gölgeli Kutup Otomatik 1 İnç Uzunluk | AD8TDX 4M0763000kol1.191CWSE1801-30001 / 4 "1"€54.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 4M070 C-çerçeve Motor Gölgeli Kutup 1 İnç Uzunluk Kol
€28.99 / Adet