DAYTON 4RP62 Hız Düşürücü C-yüz 140tc/180c 20 1
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hız düşürücü |
Yatak | top |
Delik Dia. | 7 / 8 " |
Görev | Standart |
Bitiş | Toz Epoksi Boya |
çerçeve | 140TC / 180C |
Dişli Malzemesi | Sertleştirilmiş ve Taşlanmış Çelik |
Dişli Tipi | Solucan |
Gövde Malzemesi | dökme demir |
Giriş RPM | 1750 |
Yağlama | Klubersynth UH1 6-460 |
Maks. Alan sayısı HP girişi | 2 |
Maks. Alan sayısı Çıkış Torku | 1204 inç-lb. |
Maks. dönme momenti | 1204 inç-lb. |
Montaj | Giriş Motor Şaftı Dışında Herhangi Bir Konum |
Nominal Çıkış Devri | 88 |
Nominal Oran | 20:1 |
Aşama Sayısı | 1 |
Çıkış Mili Çapı | 1.25 " |
1 HP'de Çıkış Torku | 421 inç-lb. |
1.5 HP'de Çıkış Torku | 577 inç-lb. |
1/40 HP'de Çıkış Torku | 3600 |
2 HP'de Çıkış Torku | 890 inç-lb. |
3 HP'de Çıkış Torku | 1204 inç-lb. |
Sarkık Yük | 967 lb |
Pinyon Malzemesi | Güçlendirilmiş çelik |
rotasyon | İleri / Tersinir |
Mühür türü | Çift Dudak |
Mil Yönü | Sağ Açılı |
Tek / Çift Çıkış | Sağ Tek Çıkış |
Katı / İçi Boş Çıkış Mili | İçi Dolu |
Hız Düşürücü Tipi | C-Yüz |
Solucan Merkez Mesafesi | 3" |
Sonsuz Dişli Malzemesi | Bronz |
Gemi ağırlığı (kg) | 30.74 |
Gemi yüksekliği (cm) | 34.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 44.7 |
Gemi genişliği (cm) | 44.7 |
HS kodu | 8483405050 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Çıkış Mili Çapı | Yatak | Delik Dia. | Çıkış Mili Yüksekliği | 1 HP'de Çıkış Torku | 1.5 HP'de Çıkış Torku | 1/2 HP'de Çıkış Torku | 1/3 HP'de Çıkış Torku | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Z151 | 1" | Konik Makara | 5 / 8 " | - | - | - | 313 inç-lb. | 225 inç-lb. | €747.72 | ||
2Z152 | 1" | Konik Makara | 5 / 8 " | - | 492 inç-lb. | - | 193 inç-lb. | 140 inç-lb. | €719.43 | ||
2Z153 | 1" | Konik Makara | 5 / 8 " | - | 422 inç-lb. | - | 163 inç-lb. | 115 inç-lb. | €727.99 | ||
2Z154 | 1" | Konik Makara | 5 / 8 " | - | 292 inç-lb. | - | 115 inç-lb. | 80 inç-lb. | €1,357.28 | ||
2Z936 | 1.25 " | top | 5 / 8 " | - | 226 inç-lb. | - | 92 inç-lb. | 65 inç-lb. | €719.43 | ||
3GD39 | 7 / 8 " | top | 5 / 8 " | - | - | - | 415 inç-lb. | 314 inç-lb. | €876.79 | ||
3GD40 | 7 / 8 " | top | 5 / 8 " | - | - | - | 379 inç-lb. | 279 inç-lb. | €820.75 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00