+ | Santrifüj pompası |
Amper | 19.2/9.6 |
Rulman Tipi | top |
En İyi Verimlilik GPM @ Kafa | 45 @ 85 Ft. |
En İyi Verimlilik Aralığı GPM @ Kafa | 30-56 GPM @ 105-62 Ft. |
Boşaltma tapası | Kolayca erişilebilir |
çerçeve | 48Y |
GPM Su @ 100 Ft. Baş | 35 |
GPM Su @ 110 Ft. Baş | 23 |
GPM Su @ 20 Ft. Baş | 70 |
GPM Su @ 30 Ft. Baş | 68 |
GPM Su @ 40 Ft. Baş | 66 |
GPM Su @ 50 Ft. Baş | 61 |
GPM Su @ 60 Ft. Baş | 57 |
GPM Su @ 70 Ft. Baş | 52 |
GPM Su @ 80 Ft. Baş | 48 |
GPM Su @ 90 Ft. Baş | 41 |
Yükseklik | 8.625 " |
Gövde Malzemesi | Dar Taneli Dökme Demir, Conta Plakası |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
Pervane Çapı | 4-7 / 16 inç |
Pervane Malzemesi | Pirinç |
Çark Tipi | Kapalı |
Giriş | 1-1 / 4 " |
uzunluk | 13.75 " |
Maks. Alan sayısı Kasa Basıncı | 100 PSI |
Maks. Alan sayısı Akışkan Viskozitesi | 1.0CP |
Maks. Alan sayısı GPM @ Head | 70 @ 20 Ft. |
Maks. Alan sayısı Kafa | 118 Ft. |
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı | 225 F |
Maks. Basınç | 125 psi |
Maks. Alan sayısı Spesifik yer çekimi | 1.0 |
Min. GPM @ Kafa | 23 @ 110 Ft. |
Motor Muhafazası | ODP |
Motor Devri | 3450 |
Çıkış | 1" |
Faz | 1 |
Liman Rotasyonu | 4 Konumları |
Mühür Uygulaması | Su |
Conta Malzemesi | Standart, Karbon Seramik Yüzler, Buna Elastomer ve SS Parçalar |
Mühür türü | 21 |
Mil Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Tip | Yüksek kafa |
Gerilim | 115/230 |
Islanan Malzemeler | Silikon Pirinç, Dökme Demir, Paslanmaz Çelik, Karbon, Seramik, Buna. |
genişlik | 7 13 / 16 " |