APOLLO VALVES 61LF-PR Serisi Küresel Koni Çek Valfler
stil | Model | uyma | akış | uzunluk | beden | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 61LF10301PR | NSF61-G, NSF 372 | 1.4 dev / dak | 4 13 / 64 " | 1 / 2 " | 4 7 / 32 " | €77.67 | |
A | 61LF10401PR | NSF61-G, NSF 373 | 3.5 dev / dak | 5" | 3 / 4 " | 5" | €98.61 | |
A | 61LF10501PR | NSF61-G, NSF 374 | 6 dev / dak | 5 51 / 64 " | 1" | 5 13 / 16 " | €125.13 | |
A | 61LF10601PR | NSF61-G, NSF 375 | 44 dev / dak | 6 45 / 64 " | 1.25 " | 6 11 / 16 " | €195.67 | |
A | 61LF10701PR | NSF61-G, NSF 376 | 65 dev / dak | 8 13 / 64 " | 1.5 " | 8 7 / 32 " | €274.01 | |
A | 61LF10801PR | NSF61-G, NSF 377 | 81 dev / dak | 9 45 / 64 " | 2" | 9 11 / 16 " | €382.45 |
61LF-PR Serisi Küresel Koni Çekvalfler
Apollo 61LF-PR Serisi küresel tip çekvalfler, pres bağlantılı düşük kurşunlu bronz gövdeye sahiptir ve geri akışa karşı koruma sağlamak için kullanılır. Apollo bilyeli koni valfleri, korozyona dayanıklı bir RPTFE bilye ve NSF dereceli EPDM contalı bir PTFE yatağı dahil olmak üzere ASTM onaylı bileşenlerden yapılmıştır. Bunlar dikey ve yatay olarak monte edilebilir ve 250 psi maksimum su basıncıyla 250 Fahrenheit dereceye kadar sıcaklıklarda çalışabilir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Draft Booster Motorları
- Boya Toplayıcı Filtre Pedleri
- Elektriksel Güvenlik Aksesuarları
- Kendinden Boşaltmalı Hazneler
- Yemek Servis Dağıtıcıları
- Yemek Servisi Depolama ve Taşıma
- Güç Kaynakları
- Depolama Dolapları
- Tavan Fayansları ve İzolasyon
- Staples
- PARKER Dirsek, 90 Derece Erkek
- REVCOR Pervane, 10 inç
- WOODHEAD 130226 Serisi Rulman
- COOPER B-LINE Tip 4X Menteşeli Vida Kapaklı JIC Panoları
- ANVIL Delinmiş ve Karşı karşıya 45 Deg. dirsekler
- DAKE CORPORATION Elektrikli Lastik Presleri
- KERN AND SOHN HFA Serisi Kompakt Vinç Kantarları
- GROVE GEAR GRL Serisi, HMQ-H1 Stili, 821 Ebat, Ironman Sonsuz Dişli Redüktörleri
- ENERPAC A Serisi Silindir Ataşman Takoz Başlıkları