DAYTON 4TJ96 Kaynak Bıçağı 1.2 Kva
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bıçak Kaynakçı |
Amper AC | 8 |
Hz | 60 |
kVA Derecelendirmesi | 1.2 |
Kalınlık | 0.02 ila 0.035 " |
Gerilim | 110 |
genişlik | 1/8 - 1/2 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 22.95 |
Gemi yüksekliği (cm) | 34.29 |
Gemi uzunluğu (cm) | 44.7 |
Gemi genişliği (cm) | 36.83 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | TW |
PLATFORM | Model | Amper AC | Gerilim | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
6A489 | 20 | 240 | 1/2 - 3/4 " | €2,377.55 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00