DAYTON 6A489 Kaynak Bıçağı 4.2 Kva
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bıçak Kaynakçı |
Amper AC | 20 |
Hz | 60 |
kVA Derecelendirmesi | 4.2 |
Kalınlık | 0.02 ila 0.035 " |
Gerilim | 240 |
genişlik | 1/2 - 3/4 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 28.64 |
Gemi yüksekliği (cm) | 33.53 |
Gemi uzunluğu (cm) | 44.7 |
Gemi genişliği (cm) | 33.27 |
HS kodu | 8462998060 |
Menşe Ülkesi | TW |
PLATFORM | Model | Amper AC | Gerilim | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
4TJ96 | 8 | 110 | 1/8 - 1/2 " | €1,953.43 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00