DAYTON 4UP61 Pompa Türbini 5 Hp
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Türbin pompası |
Rulman Tipi | Mühürlü Bilyalı Rulman (Motor Yatağı) |
En İyi Verimlilik GPM @ Kafa | 18.0 GPM @ 120 PSI |
En İyi Verimlilik Aralığı GPM @ Kafa | 11.2-21.5 GPM @ 240-32 Ft. |
İnşaat | Bronz Pervane, Buna N O-Ring Contalar, Buna N ve Paslanmaz Çelik Parçalar ve Karbon / Seramik Yataklar ile Mekanik Salmastra, Sert Akımsız Nikel Kaplama ve Değiştirilebilir Bronz Mil Kovanı ile Dökme Demir Kapak ve Motor Braketi |
Boşaltma tapası | Giriş Portundan 180 |
Görev | Sürekli |
çerçeve | 56C |
10 PSI'da GPM | 22.3 |
100 PSI'da GPM | 18.2 |
20 PSI'da GPM | 22.0 |
30 PSI'da GPM | 21.3 |
50 PSI'da GPM | 20.5 |
60 PSI'da GPM | 20 |
75 PSI'da GPM | 19.3 |
Yükseklik | 7.5 " |
Gövde Malzemesi | dökme demir |
HP | 5 |
Pervane Malzemesi | Bronz |
Çark Tipi | Rejeneratif Türbin |
Giriş | 1-1 / 4 " |
Giriş basıncı | 200 PSI |
uzunluk | 17.375 " |
Maks. Alan sayısı Kasa Basıncı | 300 PSI |
Maks. Alan sayısı Dia. Katılar | 25 Mikron |
Maks. Alan sayısı Akışkan Viskozitesi | 250 SSU |
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı | -20 ila 230 F |
Maks. Basınç | 300 psi |
Maks. Alan sayısı Spesifik yer çekimi | 1.00 SP |
Motor Muhafazası | TEFC |
Motor Tipi | 3 Aşamalı, TEFC |
NEMA/IEC Çerçevesi | 56C |
Çıkış | 1" |
Faz | 3 |
Liman Rotasyonu | 90 Artış |
Vida malzemesi | Çelik |
Mühür Uygulaması | Düşük Akış, Yüksek Yük |
Conta Malzemesi | Karbon, Seramik, Buna |
Mühür türü | 21 yazın |
Tip | Bronz Gömme |
Gerilim | 208-230 / 460 |
Kıvrımlı Malzeme | Dökme Demir, Bronz Gömme |
Islanan Malzemeler | Dökme Demir, Bronz Gömme |
genişlik | 8.12 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 32.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 27.94 |
Gemi uzunluğu (cm) | 46.99 |
Gemi genişliği (cm) | 25.4 |
HS kodu | 8413810020 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | En İyi Verimlilik GPM @ Kafa | En İyi Verimlilik Aralığı GPM @ Kafa | İnşaat | 20 PSI'da GPM | Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı | Motor Tipi | Islanan Malzemeler | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4UP65 | 32.8 GPM @ 120 PSI | 33.0-37.5 GPM @ 117-63 Ft. | Bronz Pervane, Buna N O-Ring Contalar, Buna N ve Paslanmaz Çelik Parçalar ve Karbon / Seramik Yataklar ile Mekanik Salmastra | 40.6 | 230 F | 3 Fazlı | CI, Bronz, Karbon, Seramik, Buna N | €3,747.70 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00