DAYTON 4UX63 Motor 1/2 Hp Boyunduruk
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ayaklı Fan Motoru |
Ortam Sıcaklığı Aralık | 40 Derece C |
Yatak | top |
Vücut Çapı | 5.625 " |
Kondansatör Dahil | Evet |
Kondansatör Gerekli | Dahil |
Görev | Sürekli Air-Over |
Çevirme | Tamamen Kapalı Hava Üzerinden |
çerçeve | 48YZ |
Tam Yük Amperi | 5.9 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
Yalıtım sınıfı | B |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 40 Derece C |
Motor Uygulaması | HVAC/R |
Motor Tasarımı | Kalıcı Bölünmüş Kapasitör |
Motor Muhafaza Tasarımı | Tamamen Kapalı Hava Üzerinden |
Motor Montaj Tipi | boyunduruk |
Motor Şaft Tasarımı | Düz |
Motor Mili Dönüşü | CWSE |
Motor Alt Uygulaması | Kaide Fanı |
Motor Termal Koruması | Oto |
Motor Tipi | PSC |
Montaj | boyunduruk |
Etiket RPM | 1075 |
Hız Sayısı | 2 |
Uzunluk | 11.187 " |
Faz | 1 |
rotasyon | CW |
RPM Aralığı | 1001-1100 |
Hizmet faktörü | 1.0 |
Mil Dia. | 5 / 8 " |
Mil Uzunluğu | 3 1 / 16 " |
Termal koruma | Oto |
UPC | 190735335581 |
Gerilim | 115 |
Gemi ağırlığı (kg) | 10.28 |
Gemi yüksekliği (cm) | 27.43 |
Gemi uzunluğu (cm) | 31.5 |
Gemi genişliği (cm) | 20.07 |
HS kodu | 8501404040 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | + | Kondansatör Dahil | Kondansatör Gerekli | Motor Tasarımı | Motor Muhafaza Tasarımı | Motor Tipi | Etiket RPM | Hız Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M469 | Ayaklı Fan Motoru | Evet | Dahil | Kalıcı Bölünmüş Kapasitör | Tamamen Kapalı Hava Üzerinden | PSC | 1075 | 2 | €308.08 | ||
3M504 | Ayaklı Fan Motoru | Evet | Dahil | Kalıcı Bölünmüş Kapasitör | Tamamen Kapalı Hava Üzerinden | PSC | 1075 | 2 | €252.80 | ||
3M505 | Ayaklı Fan Motoru | - | Dahil | Kalıcı Bölünmüş Kapasitör | Tamamen Kapalı Hava Üzerinden | - | 1075 | - | €342.75 | ||
4C354 | Salınımlı Fan Motoru | Evet | Dahil | Kalıcı Bölünmüş Kapasitör | Tamamen Kapalı Hava Üzerinden | PSC | 1075 | 2 | €539.96 | ||
4UX59 | Ayaklı Fan Motoru | Evet | Dahil | Kalıcı Bölünmüş Kapasitör | Tamamen Kapalı Hava Üzerinden | PSC | 825 | 1 | €341.01 | ||
4UX60 | Ayaklı Fan Motoru | Evet | Dahil | Kalıcı Bölünmüş Kapasitör | Açık Hava | PSC | 1075 | 2 | €337.65 | ||
4UX61 | Ayaklı Fan Motoru | Evet | Dahil | Kalıcı Bölünmüş Kapasitör | Tamamen Kapalı Hava Üzerinden | PSC | 1075 | 2 | €311.08 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00