DAYTON 4VME3 Sabit Bse Hidrolik Stackr 2000 Lb 118 İnç Kaldırma
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sabit Tabanlı Hidrolik İstifleyici |
Dim İçinde Taban Ayakları. | 14-3 / 8 " |
Dim Dışında Taban Ayakları. | 24-39 / 64 " |
Caster Tekerlek Tipi | (2) Sert, (2) Döner |
Çatal uzunluğu | 43 " |
Çatal Genişliği | 6 5 / 16 " |
çerçeve Malzeme | Poliüretan |
Ön Tekerlek Çapı. | 4" |
Ön Tekerlek Çapı | 2-29 / 32 " |
Kaldırma Yüksekliği Max. | 118 " |
Kaldırma Yüksekliği Min. | 3 5 / 16 " |
Yükleme kapasitesi | 2000 lb |
Yükleme Merkezi | 24 " |
Toplam yükseklik | 82 " |
Uzunluk | 63 " |
toplam Genişlik | 28.5 " |
Tarafından desteklenmektedir | Manuel Ayak Pompası |
Arka Tekerlek Çapı | 7" |
Arka Tekerlek Çapı | 7" |
Gemi ağırlığı (kg) | 319.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 209.55 |
Gemi uzunluğu (cm) | 148.59 |
Gemi genişliği (cm) | 80.01 |
HS kodu | 8427900040 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Toplam yükseklik | Dim Dışında Taban Ayakları. | Çatal uzunluğu | Uzunluk | toplam Genişlik | Çatal Genişliği | çerçeve Malzeme | Kaldırma Yüksekliği Max. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2MPT8 | 72 " | 30 " | 30 " | 47 " | 32 " | 3" | - | 56 " | €2,618.04 | TEKLİF TALEBİ
| |
2MPT9 | 80 " | 30 " | 30 " | 47 " | 32 " | 3" | - | 64 " | €2,382.32 | TEKLİF TALEBİ
| |
2MPU1 | 92 " | 30 " | 30 " | 47 " | 32 " | 3" | - | 76 " | €3,631.67 | TEKLİF TALEBİ
| |
2MPU9 | 60.5 " | 15.375 " | 18 " | 30 " | 22.5 " | 3" | - | 54 " | €1,417.75 | ||
4VMD9 | 80 " | 24-39 / 64 " | 43 " | 63 " | 28.5 " | 6 5 / 16 " | Çelik | 63 " | €1,744.75 | TEKLİF TALEBİ
| |
4VME1 | 80 " | 24-39 / 64 " | 43 " | 63 " | 28.5 " | 6 5 / 16 " | Poliüretan | 63 " | €1,753.45 | TEKLİF TALEBİ
| |
4VME2 | 72 " | 24-39 / 64 " | 43 " | 63 " | 28.5 " | 6 5 / 16 " | Poliüretan | 98 " | €1,996.81 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00