DAYTON 4VME2 Sabit Bse Hidrolik İstifleyici 2000 Lb 98 İnç Kaldırma
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sabit Tabanlı Hidrolik İstifleyici |
Dim İçinde Taban Ayakları. | 14-3 / 8 " |
Dim Dışında Taban Ayakları. | 24-39 / 64 " |
Caster Tekerlek Tipi | (2) Sert, (2) Döner |
Çatal uzunluğu | 43 " |
Çatal Genişliği | 6 5 / 16 " |
çerçeve Malzeme | Poliüretan |
Ön Tekerlek Çapı. | 3" |
Ön Tekerlek Çapı | 2-29 / 32 " |
Kaldırma Yüksekliği Max. | 98 " |
Kaldırma Yüksekliği Min. | 3 5 / 16 " |
Yükleme kapasitesi | 2000 lb |
Yükleme Merkezi | 24 " |
Toplam yükseklik | 72 " |
Uzunluk | 63 " |
toplam Genişlik | 28.5 " |
Tarafından desteklenmektedir | Manuel Ayak Pompası |
Arka Tekerlek Çapı | 7" |
Arka Tekerlek Çapı | 7" |
Gemi ağırlığı (kg) | 297 |
Gemi yüksekliği (cm) | 190.5 |
Gemi uzunluğu (cm) | 148.59 |
Gemi genişliği (cm) | 80.01 |
HS kodu | 8427900040 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Toplam yükseklik | Dim Dışında Taban Ayakları. | Çatal uzunluğu | Uzunluk | toplam Genişlik | Çatal Genişliği | çerçeve Malzeme | Kaldırma Yüksekliği Max. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2MPT8 | 72 " | 30 " | 30 " | 47 " | 32 " | 3" | - | 56 " | €2,528.89 | ||
2MPT9 | 80 " | 30 " | 30 " | 47 " | 32 " | 3" | - | 64 " | €2,293.07 | ||
2MPU1 | 92 " | 30 " | 30 " | 47 " | 32 " | 3" | - | 76 " | €3,386.17 | ||
2MPU9 | 60.5 " | 15.375 " | 18 " | 30 " | 22.5 " | 3" | - | 54 " | €1,362.93 | ||
4VMD9 | 80 " | 24-39 / 64 " | 43 " | 63 " | 28.5 " | 6 5 / 16 " | Çelik | 63 " | €1,626.80 | ||
4VME1 | 80 " | 24-39 / 64 " | 43 " | 63 " | 28.5 " | 6 5 / 16 " | Poliüretan | 63 " | €1,579.83 | ||
4VME3 | 82 " | 24-39 / 64 " | 43 " | 63 " | 28.5 " | 6 5 / 16 " | Poliüretan | 118 " | €1,910.46 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00