<span Class='notranslate'>Dayton </span> 4vza6 | Limit Switch Head Steel Roller Head Omnidirectional | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 4VZA6 Limit Anahtarı Kafası Çelik Makaralı Kafa Çok Yönlü | AD9ZGR

DAYTON 4VZA6 Limit Switch Head Steel Roller Head Omnidirectional

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9ZGR Modeli: 4VZA6
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
€26.49 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Limit Anahtar Başlığı
Aktüatör Uzunluğu1.18 "
Aktüatör KonumuYan
Aktüatör StiliMerdane Kolu
AmperUygulanamaz
İletişim FormuUygulanamaz
IP Rating66
hareketÇok yönlü
NEMA DeğerlendirmesiIP66
Çalışma kuvvetiUygulanamaz
Çalışma Sıcaklığı.-13 Derece ila 158 Derece F
Seyir mesafesi60 Dereceleri
Voltaj derecesiUygulanamaz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8538908080
Menşe ÜlkesiBR

Ürün Detayı:

  • Special Features: Offset Lever Arm Head

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇalışma Sıcaklığı.Aktüatör UzunluğuAktüatör KonumuSeyir mesafesiAktüatör StiliIP RatinghareketNEMA DeğerlendirmesiÜcret
DAYTON 11X464 Limit Anahtarı Kafası Üst Makaralı Piston | AA3WQY 11X464-4 Derece ila 176 Derece FUygulanamazIyiBelirtilmemişMakaralı Piston67Dikey3, 4, 4X, 6P, 13€78.97
DAYTON 11X468 Limit Anahtarı Kafası Üst İtme Çubuğu Pistonu | AA3WRC 11X468-4 Derece ila 176 Derece FUygulanamazIyiBelirtilmemişİtme çubuğu67Dikey3, 4, 4X, 6P, 13€63.41
DAYTON 11X472 Limit Switch Başlığı Üst Piston Dikey | AA3WRG 11X472-4 Derece ila 176 Derece FUygulanamazIyiBelirtilmemişdalgıç67Dikey3, 4, 4X, 6P, 13€70.35
DAYTON 11X473 Limit Anahtarı Kafası Yan Makaralı Piston | AA3WRH 11X473-4 Derece ila 176 Derece FUygulanamazYanBelirtilmemişMakaralı Piston67Yatay3, 4, 4X, 6P, 13€95.00
DAYTON 4VZA7 Limit Anahtarı Kafası Ayarlanabilir Kol Kolu Başlığı Çok Yönlü | AD9ZGT 4VZA7-13 Derece ila 158 Derece F1.18 "Yan60 DereceleriMerdane Kolu66Çok yönlüIP66€23.52
DAYTON 4VZA3 Limit Anahtarı Kafası, Dikey | CJ2RMR 4VZA3--------€9.03

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 4VZA6 Limit Switch Head Steel Roller Head Omnidirectional
€26.49 / Adet