DAYTON Limit Switch Başlıkları
stil | Model | Çalışma Sıcaklığı. | Aktüatör Uzunluğu | Aktüatör Konumu | Seyir mesafesi | Aktüatör Stili | IP Rating | hareket | NEMA Değerlendirmesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4VZA3 | - | - | - | - | - | - | - | - | €9.03 | |
B | 11X464 | -4 Derece ila 176 Derece F | Uygulanamaz | Iyi | Belirtilmemiş | Makaralı Piston | 67 | Dikey | 3, 4, 4X, 6P, 13 | €78.97 | |
C | 11X468 | -4 Derece ila 176 Derece F | Uygulanamaz | Iyi | Belirtilmemiş | İtme çubuğu | 67 | Dikey | 3, 4, 4X, 6P, 13 | €63.41 | |
D | 11X472 | -4 Derece ila 176 Derece F | Uygulanamaz | Iyi | Belirtilmemiş | dalgıç | 67 | Dikey | 3, 4, 4X, 6P, 13 | €70.35 | |
E | 11X473 | -4 Derece ila 176 Derece F | Uygulanamaz | Yan | Belirtilmemiş | Makaralı Piston | 67 | Yatay | 3, 4, 4X, 6P, 13 | €95.00 | |
F | 4VZA7 | -13 Derece ila 158 Derece F | 1.18 " | Yan | 60 Dereceleri | Merdane Kolu | 66 | Çok yönlü | IP66 | €23.52 | |
G | 4VZA6 | -13 Derece ila 158 Derece F | 1.18 " | Yan | 60 Dereceleri | Merdane Kolu | 66 | Çok yönlü | IP66 | €26.49 |
Limit Anahtar Başlıkları
Dayton limit anahtarı kafaları, çok yönlü harekete sahip bir aktüatörden oluşan yeni limit anahtarlarını değiştirmek veya oluşturmak için kullanılır. Bu çalıştırma kafaları, nesneleri hareket sınırlarının ötesine geçerken algılar ve kontaklara anında elektrik bağlantısının kurulması veya kesilmesi için sinyal gönderir, böylece makinenin arızalanmasını önler. Kapalı tasarıma sahiptirler ve toz ve döküntü girişine karşı koruma sağlamak için IP13 derecesi ile -158 ila 66 derece F arasında değişen sıcaklıklara dayanabilirler.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Wrot ve Dökme Bakır Boru Bağlantı Elemanları
- Boru Sızdırmazlık Ürünleri
- Kablo Ek Parçaları
- HID Kapasitörler
- Oluk Açma Elektrotları
- Sabitleme Aleti Aksesuarları
- Laboratuvar Depolama ve Taşıma
- Atık Öğütücüler
- Tel Yönetimi
- Karbon çelik
- TRANSAIR Küresel Vana Montajı
- APPROVED VENDOR Boru, Kaynaklı
- GENERAL ELECTRIC FCV Çerçeve Devre Kesici
- ANVIL Redüktör Uçları
- SPEARS VALVES PVC Spiral Barb ve Normal Ekleme Tees, Insert x Insert x Mipt
- EATON E22 Serisi Buton Montaj Adaptörleri
- SMC VALVES Mhs3 Serisi Tutucu, 3 Parmaklı
- BALDOR / DODGE SXRED Bilyalı Rulmanlar
- GROVE GEAR GRG Serisi, BR Stili, 826 Ebat, Ironman Sonsuz Dişli Redüktörleri
- BOSTON GEAR 20 Çap Hatveli Dökme Demir Düz Dişli