DAYTON 4XLE2 Taşınabilir Blower 1hp 120 V 3 Hız
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Halı / Yer Kurutucu |
Amper | 10.0/8.3/5.8 |
CFM Yüksek | 1648 |
CFM Düşük | 869 |
CFM Orta | 1260 |
İletken Boyutu | 16 AWG |
Gövde Rengi | Mavi |
Gövde Yüksekliği | 19.437 " |
Konut Uzunluğu | 18 " |
Gövde Malzemesi | polietilen |
Muhafaza Genişliği | 17 " |
Hz | 60 |
Motor gücü | 1 |
NEMA Fiş Yapılandırması | 5-15P |
Iletken sayısı | 3 |
Hız Sayısı | 3 |
Çıkış Yüksekliği | 2.5 " |
Çıkış Genişliği | 16.5 " |
Faz | Tek |
Güç Kablosu Uzunluğu | 25ft. |
Tip | 2 Hızlı Halı Kurutma Makinesi |
Gerilim | 120 |
Gemi ağırlığı (kg) | 17.33 |
Gemi yüksekliği (cm) | 53.34 |
Gemi uzunluğu (cm) | 48.26 |
Gemi genişliği (cm) | 45.72 |
HS kodu | 8414596060 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00