DAYTON 4YC86 Egzoz Havalandırması 10 In
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Doğrudan Tahrikli Eksenel Egzoz Vantilatörü |
Taban Yüksekliği | 1 3 / 4 " |
Taban Uzunluğu | 19 " |
Tabandan Örtüye (İç) | 5 1 / 2 |
Taban Genişliği | 19 " |
CFM @ 0.000-In. SP | 550 |
CFM @ 0.125-In. SP | 465 |
CFM @ 0.250-In. SP | 347 |
CFM @ 0.375-In. SP | 255 |
CFM @ 0.500-In. SP | 189 |
Gövde Malzemesi | Bükülmüş Alüminyum |
Hz | 60 |
Maks. Alan sayısı BHP | 0.05 |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 120 Derece F |
Maks. Alan sayısı Çalışma Amperleri | 0.9 |
Motor gücü | 1/8 |
Montaj Yeri | Çatı veya duvar |
Genel Dia. | 24 5 / 8 " |
Toplam yükseklik | 17 " |
Faz | 1 |
Pervane Çapı. | 10 " |
Pervaneli Malzeme | Alüminyum |
Önerilen Damper Boyutu (In.) | 12 X 12 |
Gerektirir | Yeni Tesisatlar İçin Çatı Bordürü |
RPM | 1750 |
Mil Çapı Pervane Ucu (İç) | 1/2 |
0.125-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 10.5 |
0.250-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 13.2 |
Hız Kontrol | 1DGV1 |
Hız Kontrollü | Evet |
Tip | Eksenel Doğrudan Tahrikli Downblast |
UPC | 190735337783 |
Gerilim | 115 |
Gemi ağırlığı (kg) | 15.3 |
Gemi yüksekliği (cm) | 54.86 |
Gemi uzunluğu (cm) | 77.98 |
Gemi genişliği (cm) | 77.98 |
HS kodu | 8414519060 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | CFM @ 0.500-In. SP | Taban Yüksekliği | Taban Uzunluğu | CFM @ 0.625-In. SP | CFM @ 0.750-In. SP | CFM @ 0.875-In. SP | CFM @ 1.000-In. SP | CFM @ 1.250-In. SP | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4YC48 | 682 | 1 3 / 4 " | 26 " | - | - | - | - | - | €1,553.70 | |
4YC49 | 2339 | 1 3 / 4 " | 26 " | 2112 | 1686 | 1398 | 1257 | 934 | €1,606.66 | |
4YC50 | 1276 | 1 3 / 4 " | 30 " | 881 | 499 | - | - | - | €1,992.60 | |
4YC51 | 3660 | 1 3 / 4 " | 30 " | 3357 | 2935 | 2579 | 2327 | 1809 | €2,137.10 | |
4YC52 | 1925 | 1 3 / 4 " | 34 " | 1313 | - | - | - | - | €2,484.43 | |
4YC53 | 5007 | 1 3 / 4 " | 34 " | 4650 | 4246 | 3592 | 3295 | - | €2,704.28 | |
4YC54 | 3279 | 1 3 / 4 " | 34 " | 2700 | 2252 | 1891 | 1583 | - | €2,812.94 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00