Dayton 4yfh2 | Ünite Rulmanlı Motor 1/83 Hp 1550 Rpm 115v | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 4YFH2 Birim Rulman Motoru 1/83 Hp 1550 Rpm 115v | AE2MJU

DAYTON 4YFH2 Birim Rulman Motoru 1/83 Hp 1550 Rpm 115v

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2MJU Modeli: 4YFH2
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
€45.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Birim Rulman Motoru
Yatakkol
Vücut Çapı3.5 "
Cıvata Çember Çapı2-13 / 16 "
ÇevirmeTamamen Kapalı Hava Üzerinden
çerçeveStandart olmayan
çerçeve MalzemeDökme demir
Tam Yük Amperi0.62
HP1/83
Hz50/60
Yalıtım sınıfıA
Uzunluk Daha Az Şaft3 13 / 16 "
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40 Derece C
Motor UygulamasıHVAC/R
Motor TasarımıGölgeli Kutup
Motor Muhafaza TasarımıTamamen Kapalı Hava Üzerinden
Motor Montaj KonumuTüm Açı
Motor Montaj TipiArka / Ayak
Motor Şaft Tasarımıdişli
Motor Mili DönüşüCCWLE
Motor Alt UygulamasıBuzdolabı dondurucusu
Motor Termal KorumasıOto
Motor TipiGölgeli Kutup
MontajArka ve Ayak
Etiket RPM1550
Çıkış Watt9
Uzunluk4 5 / 16 "
Faz1
rotasyonCCWLE
RPM Aralığı1501-1600
Hizmet faktörü1.0
Mil Dia.1 / 4 "
Mil Uzunluğu1 / 2 "
Mil YönüYukarı, Aşağı veya Yatay
Şaft TipiDişli 1 / 4-20
Termal korumaOto
Gerilim115

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.55
Gemi yüksekliği (cm)11.68
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)11.18
HS kodu8501104020
Menşe ÜlkesiKR

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGerilimTam Yük AmperiHPUzunluk Daha Az ŞaftMotor Termal KorumasıUzunlukrotasyonTermal korumaÜcret
DAYTON 4YFG6 Birim Rulman Motoru 1 / 125hp 1550 Rpm 115v | AE2MJN 4YFG61150.421/1253 13 / 16 "Empedans4 5 / 16 "CCWLEEmpedans€44.61
DAYTON 4YFG7 Birim Rulman Motoru 1 / 125hp 1550 Rpm 115v | AE2MJP 4YFG71150.421/1253 13 / 16 "Empedans4 5 / 16 "CWLEEmpedans€44.61
DAYTON 4YFG8 Birim Rulman Motoru 1 / 185hp 1550 Rpm 115v | AE2MJQ 4YFG81150.341/1853.375 "Empedans3.875 "CWLEEmpedans€41.37
DAYTON 4YFG9 Birim Rulman Motoru 1 / 185hp 1550 Rpm 115v | AE2MJR 4YFG91150.341/1853.375 "Empedans3.875 "CCWLEEmpedans€19.19
DAYTON 4YFH1 Birim Rulman Motoru 1/83 Hp 1550 Rpm 230v | AE2MJT 4YFH12300.331/833 13 / 16 "Oto4 5 / 16 "CCWLEOto€47.26
DAYTON 4YFH3 Birim Rulman Motoru 1/83 Hp 1550 Rpm 115v | AE2MJV 4YFH31150.621/833 13 / 16 "Oto4 5 / 16 "CWLEOto€45.52
DAYTON 4YFH4 Birim Rulman Motoru 1/83 Hp 1550 Rpm 230v | AE2MJW 4YFH42300.331/833 13 / 16 "Oto4 5 / 16 "CWLEOto€47.26

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 4YFH2 Birim Rulman Motoru 1/83 Hp 1550 Rpm 115v
€45.52 / Adet