Dayton 4yu32 | Motor Gölgeli Direk 1/30 Hp 1550 115v 3.3 Açık | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 4YU32 Motor Gölgeli Kutup 1/30 Hp 1550 115v 3.3 Açık | AE2PFY

DAYTON 4YU32 Motor Gölgeli Kutup 1/30 Hp 1550 115v 3.3 Açık

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2PFY Modeli: 4YU32

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€166.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Doğrudan Tahrikli Fan Motoru
Yatakkol
Vücut Çapı3.3 "
Kondansatör DahilGerekli Değil
Kondansatör GerekliHayır
GörevSürekli
ÇevirmeBacalı
çerçeve3.3
Tam Yük Amperi1.3/0.92/0.68
HP1/30
Hz60
Yalıtım sınıfıB
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40 Derece C
Motor UygulamasıHVAC/R
Motor TasarımıGölgeli Kutup
Motor Muhafaza TasarımıAçık Hava
Motor Montaj KonumuTüm Açı
Motor Montaj TipiTektaş
Motor Mili DönüşüCCWSE
Motor Alt UygulamasıDoğrudan Dr Fan / Üfleyici
Motor Termal KorumasıOto
Motor TipiGölgeli Kutup
MontajTektaş
Etiket RPM1550/1300/1050
Hız Sayısı3
Faz1
rotasyonCCWSE
RPM Aralığı1501-1600
Hizmet faktörü1.0
Mil Dia.5 / 16 "
Mil Uzunluğu3"
Saplama Çapı.3 / 16 "
Damızlık KonumuMil Ucu
Damızlık Desen2-27 / 32 "
Termal korumaOto
Gerilim115

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.73
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)21.34
Gemi genişliği (cm)9.4
HS kodu8501106020
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • HP @ Düşük RPM (1/91)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelçerçeveYatakVücut ÇapıTam Yük AmperiHPHzYalıtım sınıfıUzunluk Daha Az ŞaftÜcret
DAYTON 1AGF8 Motor Gölgeli Kutup 1/20 Hp 1550 115v 4.4 Odp | AA8VCR 1AGF84.4kol4.4 "2/1.6/1.31/2060A5.375 "€253.80
DAYTON 1AGF9 Motor Psc 1/8 Bg 1550 Rpm 115v 48y Tenv | AA8VCT 1AGF948Ykol5.625 "1.7/1.3/1.01/860B3.875 "€311.44
DAYTON 3LU71 Motor 1 / 6hp Doğrudan / tahrikli Üfleyici | AC9ZGF 3LU7148YZkol5.625 "2.11/660B5.187 "€209.92
DAYTON 3LU72 Motor 1 / 6hp Doğrudan / tahrikli Üfleyici | AC9ZGG 3LU7248YZkol5.625 "1.1-11/660B5.187 "€217.64
DAYTON 3LU73 Motor 1 / 4hp Doğrudan / tahrikli Üfleyici | AC9ZGH 3LU7348YZkol5.625 "3.71/460B5.437 "€288.32
DAYTON 3LU74 Motor 1 / 4hp Doğrudan / tahrikli Üfleyici | AC9ZGJ 3LU7448YZkol5.625 "1.6-1.81/460B5.437 "€369.90
DAYTON 3LU75 Motor 1 / 4hp Doğrudan / tahrikli Üfleyici | AC9ZGK 3LU7548YZkol5.625 "41/460B5.437 "€281.45

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 4YU32 Motor Gölgeli Kutup 1/30 Hp 1550 115v 3.3 Açık
€166.50 / Adet