DAYTON 4YU36 Pompa Kanalizasyon/çöp 3 Hp
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kanalizasyon / Çöp Santrifüj Pompası |
Amper | 8.3-7.6 / 3.8 |
Rulman Tipi | top |
En İyi Verimlilik GPM @ Kafa | 55 @ 39 Ft. |
En İyi Verimlilik Aralığı GPM @ Kafa | 70-94 GPM @ 33-24 Ft |
Boşaltma tapası | 3 / 8 "NPT |
Görev | Sürekli |
çerçeve | 56J |
GPM Su @ 2 Ft. Baş | 160 |
GPM Su @ 20 Ft. Baş | 105 |
GPM Su @ 25 Ft. Baş | 100 |
GPM Su @ 30 Ft. Baş | 78 |
GPM Su @ 40 Ft. Baş | 54 |
GPM Su @ 50 Ft. Baş | 30 |
Yükseklik | 8.72 " |
Gövde Malzemesi | dökme demir |
HP | 3 |
Hz | 60 |
Pervane Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Çark Tipi | Günlük olmayan |
Giriş basıncı | 25 PSI |
Giriş / Çıkış | 2 In. |
uzunluk | 21.27 " |
Maks. Alan sayısı Kasa Basıncı | 60 PSI |
Maks. Alan sayısı Dia. Katılar | 1" |
Maks. Alan sayısı Akışkan Viskozitesi | 100 SSU |
Maks. Alan sayısı Kafa | 60 ft. |
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı | 160F'ye Kadar Conta Bileşen Malzemeleriyle Uyumlu Su ve Yanıcı Olmayan Sıvılar |
Maks. Alan sayısı Spesifik yer çekimi | 1.0 |
Motor Muhafazası | TEFC |
Motor Devri | 3500 |
Motor Tipi | 3 Fazı |
NEMA/IEC Çerçevesi | 56J |
Faz | 3 |
Liman Rotasyonu | Hayır |
Vida malzemesi | Çinko kaplamalı |
Conta Malzemesi | Silisyum Karbür Buna N |
Mühür türü | Mekanik |
Hizmet faktörü | 1.0 |
Mil Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Gerilim | 208-230 / 460 |
Kıvrımlı Malzeme | Dökme demir |
Islanan Malzemeler | CI, SS, Silisyum Karbür, Buna N |
genişlik | 8.63 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 40.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 40.64 |
Gemi uzunluğu (cm) | 73.15 |
Gemi genişliği (cm) | 39.62 |
HS kodu | 8413702015 |
Menşe Ülkesi | IN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00