Hoffman A1287jfgr | 32fd50 | Muhafaza | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HOFFMAN A1287JFGR Muhafaza Nonmtallc 12 İnç Yükseklik x 8 İnç Genişlik x 7 İnç Derinlik | AH3HDF 32FD50

HOFFMAN A1287JFGR Muhafaza Nonmmtalc 12 İnç Yükseklik x 8 İnç Genişlik x 7 İnç Derinlik

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3HDF Modeli: A1287JFGRÇapraz Referans: 32FD50
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
€581.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çevirme
RenkPaslanmaz çelik
kapak Tipiİçi Dolu
derinlik7"
Muhafaza Kapak ÖzellikleriHızlı Bırakma Mandalı
Muhafaza Kapak TipiMenteşeli
Muhafaza Derinliği (In.)7"
Muhafaza Yüksekliği (In.)12 "
Muhafaza MalzemesiFiberglas
Muhafaza Genişliği (In.)8"
BitişFırçalı
ContaYerinde Sorunsuz Köpük
Yükseklik12 "
İç Panel32FR67
IP Rating66
MontajDuvar
genişlik8"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.68
Gemi yüksekliği (cm)19.56
Gemi uzunluğu (cm)31.75
Gemi genişliği (cm)25.65
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Muhafaza NEMA Derecesi: 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
  • Metalik / Metalik Olmayan: Metalik Olmayan
  • Kapatma Yöntemi: Hızlı Bırakma Mandalı
  • Nakavt: Hayır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMuhafaza Genişliği (In.)RenkderinlikBitişContaYükseklikIP RatingMetal ÖlçerÜcret
HOFFMAN A404NFSS Bağlantı Kutusu Muhafazası Metalik 4 İnç Yükseklik x 4 İnç Genişlik x 3 İnç Derinlik | AH3HDG 32FE59 A404NFSS4"Paslanmaz çelik3"FırçalıPoliüretan4"6614/16€507.69
HOFFMAN A12R128NK Muhafaza Metalik 12 İnç Yükseklik x 12 İnç Genişlik x 8 İnç Derinlik 3R | AH3HDW 32FH86 A12R128NK12 "Gri8"ANSI 61 Polyester Tozu-12 "3212/14/16€221.55

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HOFFMAN A1287JFGR Muhafaza Nonmmtalc 12 İnç Yükseklik x 8 İnç Genişlik x 7 İnç Derinlik
€581.79 / Adet