Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 4Z503 Hız Düşürücü Dolaylı Tahrik 13 1 | AE2QXL

DAYTON 4Z503 Hız Düşürücü Dolaylı Tahrik 13 1

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: AE2QXL Modeli: 4Z503
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
€540.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hız düşürücü
bazkaldırılabilir
Yataktop
Delik Dia.5 / 8 "
BitişParlak Toz Boya
Dişli TipiHelisel Birinci Aşama
Gövde MalzemesiAlüminyum Döküm
Giriş RPM1725
YağlamaAğır Hizmet Yağı
Maks. Alan sayısı HP girişi1/3
Maks. Alan sayısı Çıkış Torku175 inç-lb.
Maks. dönme momenti175 inç-lb.
MontajHerhangi bir pozisyon
Nominal Çıkış Devri135
Nominal Oran13:1
Aşama Sayısı2
Çıkış Mili Çapı5 / 8 "
Çıkış Mili Yüksekliği3.75 "
1/10 HP'de Çıkış Torku43 inç-lb.
1/12 HP'de Çıkış Torku36 inç-lb.
1/20 HP'de Çıkış Torku21 inç-lb.
1/3 HP'de Çıkış Torku175 inç-lb.
1/4 HP'de Çıkış Torku106 inç-lb.
1/40 HP'de Çıkış Torku10 inç-lb.
1/6 HP'de Çıkış Torku71 inç-lb.
Sarkık Yük175 lb
Pinyon MalzemesiIsıl İşlem Görmüş Çelik
Mühür türüYaylı Dudak
Mil YönüParalel
Hız Düşürücü TipiDolaylı Sürücü

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.32
Gemi yüksekliği (cm)24.13
Gemi uzunluğu (cm)16
Gemi genişliği (cm)14.48
HS kodu8483405010
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel1/40 HP'de Çıkış TorkuMaks. Alan sayısı HP girişiMaks. dönme momentiNominal Çıkış DevriNominal OranAşama SayısıÇıkış Mili Yüksekliği1/3 HP'de Çıkış TorkuÜcret
DAYTON 2Z819 Hız Düşürücü Dolaylı Tahrik 118.5 1 | AC4DVK 2Z81995 inç-lb.1/20200 inç-lb.15118.5:133.5 "-€487.25
DAYTON 2Z820 Hız Düşürücü Dolaylı Tahrik 52.9 1 | AC4DVL 2Z82044 inç-lb.1/10175 inç-lb.3352.9:123.5 "-€458.72
DAYTON 2Z821 Hız Düşürücü Dolaylı Tahrik 23.4 1 | AC4DVM 2Z82120 inç-lb.1/6100 inç-lb.7223.4:123.5 "-€526.17
DAYTON 4Z498 Hız Düşürücü Dolaylı Sürücü 92 1 | AE2QXF 4Z49874 inç-lb.1/10290 inç-lb.1992:133 11 / 32 "195 inç-lb.€544.36
DAYTON 4Z499 Hız Düşürücü Dolaylı Tahrik 50.8 1 | AE2QXG 4Z49941 inç-lb.1/6260 inç-lb.3450.8:133.75 "-€515.29

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 4Z503 Hız Düşürücü Dolaylı Tahrik 13 1
€540.61 / Adet