DAYTON 4ZA66 Yedek Fan Bıçağı
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yedek Pervane |
Blade Malzeme | Galvanize çelik |
Delik Dia. | 5 / 8 " |
sürücü Tipi | direkt |
Bıçak Sayısı | 4 |
Pervane Çapı. | 36 " |
RPM | 850 |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.71 |
Gemi yüksekliği (cm) | 94.49 |
Gemi uzunluğu (cm) | 92.2 |
Gemi genişliği (cm) | 8.89 |
HS kodu | 8414901080 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00