DAYTON 4ZA68 Yedek Fan Bıçağı
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yedek Pervane |
Blade Malzeme | Galvanize çelik |
Delik Dia. | 25mm |
sürücü Tipi | Kayış |
Bıçak Sayısı | 4 |
Pervane Çapı. | 48 " |
RPM | 469 |
Gemi ağırlığı (kg) | 14.85 |
Gemi yüksekliği (cm) | 124.21 |
Gemi uzunluğu (cm) | 124.46 |
Gemi genişliği (cm) | 23.62 |
HS kodu | 8414901080 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00