DAYTON 53EC03 Türbin Pompası, 1/2 HP, 115/230V
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Türbin pompası |
Gemi ağırlığı (kg) | 19.67 |
PLATFORM | Model | GPM | Amper | Rulman Tipi | 20 PSI'da GPM | 40 PSI'da GPM | Yükseklik | Gövde Malzemesi | HP | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4JPE9 | 9.9 | 6.0-5.8 / 2.9 | top | 17.8 | 15.8 | 7.1 " | Bronz | 2 | €1,778.96 | ||
4JPF6 | 5.2 | 2.7-2.5 / 1.2 | top | 7.3 | 6.8 | 7.6 " | Nikel kaplamalı Dökme Demir | 3/4 | €1,216.40 | ||
4JPF9 | 6.1 | 4.6 / 4.5-2.3 | top | 9.2 | 8.3 | 7.1 " | Nikel kaplamalı Dökme Demir | 1.5 | €1,315.53 | ||
4JPG1 | 7.4 | 16.6 / 9.4-8.3 | top | 21.5 | 19.4 | 8.26 " | Nikel kaplamalı Dökme Demir | 2 | €1,651.18 | ||
4JPG2 | 7.4 | 6.0-5.8 / 2.9 | top | 21.5 | 19.4 | 7.1 " | Nikel kaplamalı Dökme Demir | 2 | €1,362.95 | ||
4UP50 | - | - | Mühürlü Bilyalı Rulman (Motor Yatağı) | 3.1 | - | 5.187 " | Bronz | 1/3 | €1,291.82 | ||
4UP58 | - | 5.6-5.2 / 2.6 | Mühürlü Bilyalı Rulman (Motor Yatağı) | 23.7 | - | 6.5 " | dökme demir | 2 | €2,079.58 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00