DAYTON 5AV85 Kanal Üfleyici 36 In
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Inline Kanal Üfleyici |
Rulman Tipi | Yeniden Yağlanabilir Yastık Bloğu |
Yükseklik | 52 " |
Gövde Malzemesi | Galvanize çelik |
Giriş Çapı | 24-1 / 2 " |
Giriş Yüksekliği (In.) | 47 7 / 8 |
Giriş Genişliği (In.) | 47 7 / 8 |
Maks. derinlik | 42 " |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 160 Derece F |
Maks. Alan sayısı Motor Yüksekliği | 18 In. |
Montaj konumu | Dikey yatay |
Çıkış Dia. | 24-1 / 2 " |
Çıkış Yüksekliği | 47 7 / 8 " |
Çıkış Genişliği | 47 7 / 8 " |
Mil Dia. | 1 1 / 2 " |
Tip | Santrifüj, Daha Az Tahrik Paketi |
Tekerlek çapı | 36 " |
Tekerlek Malzemesi | Alüminyum |
Tekerlek tipi | Geriye Eğim |
genişlik | 52 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 282.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 207.01 |
Gemi uzunluğu (cm) | 130.81 |
Gemi genişliği (cm) | 149.86 |
HS kodu | 8414596060 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00